Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Drechselmaschinen - VDM 500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Drechselmaschinen - VDM 500
Bernardo Drechselmaschinen - VDM 500
Bernardo Drechselmaschinen - VDM 500
Bernardo Drechselmaschinen - VDM 500
Artikel-Nr.:
     554-80710-1078
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     10-1078
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drechselbank
Drechselmaschine
drechselbank

Die Drechselmaschine VDM 500 gewährleistet durch ihre stabile Graugusskonstruktion ein vibrationsfreies und genaues Arbeiten. Durch die großzügige Grundausstattung (LED-Anzeige, stufenlose Drehzahlregelung,…) ist diese Modell ideale für den semi-professionellen Anwender.

  • Schnelles Fixieren des Reitstockes am Maschinenbett mittels Schnellspannhebel
  • Maschinenbett, Reitstock und Spindelstock aus stabilem Grauguss für vibrationsfreies Arbeiten
  • 24-Schritt-Teilung zum Arretieren des Werkstückes
  • Inklusive Stahlauflage, leicht auf verschiedene Werkzeugdurchmesser einstellbar
  • Großer Drehzahlbereich (3 Stufen) von 250 - 3550 U/min
  • Reitstockpinole mit Durchgangsbohrung zum Bearbeiten von langen Werkstücken
  • Robuste, präzisionsgelagerte Spindel für hohe Rundlaufgenauigkeit
  • Serienmäßig mit Rechts-Linkslaufeinrichtung ausgestattet
  • Handauflage 200 mm
  • Aufspannscheibe 100 mm
  • Mitlaufende Körnerspitze MK 2
  • Stufenlose Drehzahlregelung
  • LED-Drehzahlanzeige
  • 2x Vierzackmitnehmer 25 mm
  • Bedienwerkzeug
Weitere Informationen:
Spitzenweite:
520 mm
- über Führungsbahn:
360 mm
- über Support:
260 mm
Spindeldrehzahlen:
250 - 3550 U/min, stufenlos
Drehzahlstufen:
L 250 - 720 / M 600 - 1700 /
Spindelgewinde:
M 33 x 3,5 mm
Reitstockkonus:
MK 2
Pinolenverstellung:
70 mm
Motor-Abgabeleistung S1 100%:
0,75 kW (1,0 PS)
Motor-Aufnahmeleistung S6 40%:
1,1 kW (1,5 PS)
Spannung:
230 V
Maschinenabmessung (B x T x H):
1100 x 450 x 500 mm
Gewicht ca.:
50 kg
Weitere Suchbegriffe: Maschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 810,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 891,40*
€ 1.060,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 868,78*
€ 1.033,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 834,64*
€ 993,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 822,18*
€ 978,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 810,76*
€ 964,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernardo
10-7006
ab € 88,71*
Zubehör
Bernardo
10-7007
ab € 69,87*
Zubehör
Bernardo
10-7001
ab € 150,70*
Zubehör
Bernardo
10-7002
ab € 158,83*
Zubehör
Bernardo
10-7003
ab € 96,99*
Zubehör
Bernardo
10-7004
ab € 136,71*
Zubehör
Bernardo
10-5051
ab € 94,51*
Zubehör
Bernardo
10-5063
ab € 256,94*
Zubehör
Bernardo
10-5050
ab € 117,88*
Zubehör
Bernardo
22-1001
ab € 88,49*
Zubehör
Bernardo
10-6000
ab € 91,77*
Zubehör
Bernardo
10-6002
ab € 101,62*
Zubehör
Bernardo
10-6020
ab € 102,96*
Zubehör
Bernardo
10-4005
ab € 133,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.