Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Drechselmesser - Standard-Drechselmessersatz C, Carbon, 6-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Drechselmesser - Standard-Drechselmessersatz C, Carbon, 6-tlg.
Bernardo Drechselmesser - Standard-Drechselmessersatz C, Carbon, 6-tlg.
Artikel-Nr.:
     554-80710-7003
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     10-7003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drechselmaschine
Drechselbank
Messersatz

Formröhre:

  • Zum Ausdrehen von sämtlichen geschweiften Formen die mit einem Meißel nicht möglich sind.

 

Oval-Drehmeißel:

  • Bietet gegenüber dem normalen Drehmeißel folgende Vorteile:
  • Optimales Zusatzwerkzeug zum Drehmeißel
  • Keine Beschädigung der Handauflage
  • Optimale Anpassung an die Form des Werkstückes
  • Leichteres Bearbeiten von Rundformen

 

Flachstahl rund:

  • Optimal für feine Endarbeiten von Querholzarbeiten (Schüsseln, Dosen, usw.). Die Vorarbeit erfolgt mittels Formröhren oder Schlüsseldrehröhren.

 

Abstecher:

  • Dieses Werkzeug zählt zum Standardequipment von jedem Drechsler und ist das ideale Instrument zum Abstechen von Langholz oder zum Schneiden von kleinen Platten.
Weitere Informationen:
Werkzeug:
Schnittbreite
Blattlänge:
Heftlänge
Formröhre:
13 mm | 11 mm
230 mm:
340 mm
Schruppröhre:
25 mm
170 mm:
300 mm | 255 mm
Oval-Drehmeißel:
28 mm
Flachstahl rund:
19 mm
Abstecher:
19 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,13*
€ 144,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,31*
€ 143,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,57*
€ 137,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,18*
€ 134,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,17*
€ 115,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
10-7006
ab € 88,11*
Ähnlich
Bernardo
10-7007
ab € 69,85*
Ähnlich
Bernardo
10-7001
ab € 150,35*
Ähnlich
Bernardo
10-7002
ab € 158,71*
Ähnlich
Bernardo
10-7004
ab € 136,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.