Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzschalter, 4 kW, 6.3 - 10 A, Push-in-Klemmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-8979756
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     PKZM0-10-PI
EAN/GTIN:
     4015081972418
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Eaton-Motorstarter
Eaton-Motorstartmodul
Motorschutzschalter, IEC/EN 60947, VDE 0660, Überlastauslöser = 6.3 - 10 A, max. 155 A, Auslösetechnik: thermomagnetisch, mit thermischem Schutz: ja, Phasenausfallempfindlich: ja, Bemessungsdauerstrom Iu = 10 A, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V = 2.2 kW, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V = 4 kW, Ausführung des Betätigungselements: Drehknopf, Polzahl: 3, Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC = 150 kA, Schutzart: Gerät = IP20, Anschlussklemmen = IP20, Umgebungstemperatur: Lagerung = - 40 - 80 °C, offen = -25 - +55 °C, Energie-Einspeiserichtung nach Bedarf Breite: 45 mm, Höhe: 109 mm, Tiefe: 75 mm, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 4 kW, mit integriertem Hilfsschalter: false, Bemessungsdauerstrom Iu: 10 A, mit integriertem Unterspannungsauslöser: false, Polzahl: 3, Bemessungsbetriebsspannung: 690 V, Überlastauslöser Stromeinstellung: 10 A, Schutzart (IP): IP20, mit thermischem Schutz: false, Anschlussart Hauptstromkreis: Federzuganschluss, Ausführung des Betätigungselements: Drehknopf, Auslösetechnik: thermomagnetisch, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V: 2,2 kW, Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC: 150 kA, Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers: 155 A, Phasenausfallempfindlich: true, Gerätebauart: Einbaugerät Festeinbautechnik
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
PKZM0-10-PI
Ident Code:
199157
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 46,04*
€ 56,81*
Lager 5497
3
€ 4,98*
ab € 48,02*
€ 59,17*
€ 4,00*
ab € 57,77*
€ 71,27*
€ 5,46*
ab € 60,22*
€ 71,49*
Frei Haus
ab € 62,70*
€ 73,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,17*
€ 70,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,17*
€ 69,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,21*
€ 63,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,29*
€ 62,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,50*
€ 61,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,02*
€ 57,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
199337
ab € 22,42*
Zubehör
Eaton
199336
ab € 28,55*
Zubehör
Eaton
AGM2-01-PKZ0-PI
ab € 12,72*
Zubehör
Eaton
LSA-PKZ0-E-PI
ab € 3,29*
Zubehör
Eaton
NHI11-PKZ0-PI
ab € 6,71*
Zubehör
Eaton
W215361
ab € 30,70*
Zubehör
Eaton
W212951
ab € 33,43*
Zubehör
Eaton
199463
ab € 4,89*
Zubehör
Eaton
199465
ab € 4,73*
Zubehör
Eaton
199462
ab € 1,55*
Zubehör
Eaton
199464
ab € 16,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.