Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton PKZ0-XH Türkupplungsgriff absperrbar (L x B x H) 64 x 64 x 54mm Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eaton
Eaton
Artikel-Nr.:
     1039H-940910038998
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     W215361
EAN/GTIN:
     4015081059027
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Eaton PKZ0-XH Türkupplungsgriff absperrbar (L x B x H) 64 x 64 x 54mm Schwarz 1St.

Kategorie: Türkupplungsgriff
Schalter/Taster-Besonderheiten: absperrbar
Ausführung: für den Einsatz als Hauptschalter
Herstellerfarbe: Schwarz
Breite: 64 mm
Höhe: 54 mm
Passend für (Details): PKZM0, PKZM4
Schutzart: IP65
Min. Temperatur: -25 °C
Max. Temperatur: +55 °C
Inhalt: 1 St.
Typ: PKZ0-XH
Farbe: schwarz
Produkt-Art: Türkupplungsgriff
Länge (Tiefe): 64 mm
Hersteller-Nr.: 106132
EAN: 4015081059027
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig [Pvid]: 8.4 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvid]: 2.8 W
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]: 6000 V/AC
Montageart: DIN-Schiene
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad: III/3

Lieferumfang: Mit Achse.

Weitere Suchbegriffe: Motorschutzschalter, Türkupplungsdrehantrieb, eaton hauptschalter ip65, hauptschalter eaton, hauptschalter, 4015081059027, Eaton, 106132, PKZ0-XH
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 30,57*
€ 39,61*
2 Tage
6
€ 6,40*
ab € 32,42*
€ 41,75*
€ 5,46*
ab € 34,42*
€ 44,41*
€ 3,90*
ab € 35,89*
€ 46,29*
Lager 1039
9
€ 6,99*
ab € 84,22*
€ 99,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,26*
€ 118,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,34*
€ 115,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,17*
€ 112,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,22*
€ 109,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 90,63*
€ 107,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 84,22*
€ 100,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
072732
ab € 31,90*
Zubehör
Eaton
039424
ab € 60,60*
Zubehör
Eaton
039425
ab € 54,39*
Zubehör
Eaton
039426
ab € 54,13*
Zubehör
Eaton
039427
ab € 54,11*
Zubehör
Eaton
039428
ab € 50,61*
Zubehör
Eaton
039431
ab € 52,34*
Zubehör
Eaton
039437
ab € 59,49*
Zubehör
Eaton
039439
ab € 54,66*
Zubehör
Eaton
039440
ab € 81,93*
Zubehör
Eaton
044502
ab € 52,63*
Zubehör
Eaton
044503
ab € 66,44*
Zubehör
Eaton
072720
ab € 37,33*
Zubehör
Eaton
072723
ab € 39,25*
Zubehör
Eaton
072724
ab € 40,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.