Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hazet Mini Winkelschleifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hazet Mini Winkelschleifer
Hazet Mini Winkelschleifer
Hazet Mini Winkelschleifer
Hazet Mini Winkelschleifer
Hazet Mini Winkelschleifer
Hazet Mini Winkelschleifer
Hazet Mini Winkelschleifer
Artikel-Nr.:
     5417S-p1392120
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9033M-7
EAN/GTIN:
     4000896227242
Suchbegriffe:
Druckluft-Winkelschleifer
Druckluftwinkelschleifer
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)

Anwendung:
Handliches, leichtes Gerät zum Arbeiten unter beengten Verhältnissen

  • Hochbelastbares Multilager-Getriebe mit 2,5-facher längerer Lebensdauer im Vergleich zu marktüblichen Getrieben
  • Für Schleifscheiben: 50 – 59 mm
  • Für Schleifscheibendicke: 1 – 4 mm
  • Verstellbare Schutzhaube
  • Spindel-Gewinde: 3⁄8 Zoll 24 UNF
  • Abluftführung durch den Handgriff
  • Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
  • Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
  • Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
  • Betriebsdruck (bar): 6.3
  • Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 96.8 db(A) Lp W
  • Vibrationsbeschleunigung: 1.90 m/s2
  • Leistung Watt: 224 Watt
  • Kälteisolierender Griff
  • Abmessungen / Länge: 129 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.53 kg
  • Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 85.8 dB(A) Lp A
  • Umdrehungen/Minute: 18000
  • Luftbedarf [l/min]: 84 l/min (1.4 l/sec)

„Mini“ Pneumatik-Programm

  • Innovatives 5-Lamellen Konzept für noch mehr Power als marktübliche Antriebe
  • Hohe Zuverlässigkeit und Dauerbetrieb
Weitere Informationen:
Luftverbrauch in l/min:
84
Max. Betriebsdruck:
6,3
Hersteller:
Hazet
Drehzahl:
18000
Weitere Suchbegriffe: Winkelschneider, druckluft-winkelschleifer hazet, druckluft winkelschleifer, Hazet, Mini, Winkelschleifer
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 108,89*
€ 138,91*
2 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 114,12*
€ 138,92*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 116,97*
€ 141,74*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 117,83*
€ 143,40*
1 Tag
4
€ 5,50*
ab € 120,16*
€ 145,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,40*
€ 170,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,10*
€ 167,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 140,61*
€ 167,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,01*
€ 152,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,15*
€ 148,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,83*
€ 140,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.