Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000898950 Herst.-Nr.: 9033M-7 EAN/GTIN: 4000896227242 |
| |
|
| | |
| HAZET „Mini“ Pneumatik-Programm · zum Arbeiten unter beengten Verhältnissen · für Schleifscheibendicke 1-4 mm und Bohrung 10 mm · verstellbare Schutzhaube · kälteisolierender Griff · Dauerbetrieb geeignet · innovatives 5-Lamellen Konzept · Sicherheits-Auslösehebel · hochbelastbares Multilager-Getriebe mit 2,5-facher längerer Lebensdauer im Vergleich zu marktüblichen GetriebenWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 0,53kg· Luftverbrauch: 84l/min· Schleifspindel: 3/8″ 24 UNF· Arbeitsdruck: 6,3bar Weitere Informationen: | | Schleifscheiben-Ø: | 50-59 mm | Leerlaufdrehzahl: | 18000 min-¹ | Anschlussgewinde: | 11,89 mm (1/4″) IG | Marke: | HAZET |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 114,92* | € 139,25* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 110,97* | € 141,01* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 117,21* | € 141,98* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 117,08* | € 143,60* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,50* | ab € 119,80* | € 145,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|