Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Mini Winkelschleifer 9033M-7 ∙ Länge: 129 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
9033M-7
9033M-7
9033M-7
9033M-7
9033M-7
Artikel-Nr.:
     1156-9033M-7
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9033M-7
EAN/GTIN:
     4000896227242
Suchbegriffe:
Druckluft-Winkelschleifer
Druckluftwinkelschleifer
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)

Anwendung:
Handliches, leichtes Gerät zum Arbeiten unter beengten Verhältnissen

  • Hochbelastbares Multilager-Getriebe mit 2,5-facher längerer Lebensdauer im Vergleich zu marktüblichen Getrieben
  • Für Schleifscheiben: 50 – 59 mm
  • Für Schleifscheibenstärke: 1 – 4 mm
  • Verstellbare Schutzhaube
  • Spindel-Gewinde: 38″ 24 UNF
  • Abluftführung durch den Handgriff
  • Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
  • Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
  • Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
  • Betriebsdruck (bar): 6.3
  • Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 96.8 db(A) Lp W
  • Vibrationsbeschleunigung: 1.90 m/s2
  • Leistung Watt: 224 Watt
  • Kälteisolierender Griff
  • Abmessungen / Länge: 129 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.53 kg
  • Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 85.8 dB(A) Lp A
  • Umdrehungen/Minute: 18000
  • Luftbedarf [l/min]: 84 l/min (1.4 l/sec)

„Mini“ Druckluftwerkzeuge-Programm

  • Innovatives 5-Lamellen Konzept für noch mehr Power als marktübliche Antriebe
  • Hohe Zuverlässigkeit und Dauerbetrieb
Weitere Informationen:
Betriebsdruck (bar):
6.3 bar
Handgriff:
Kälteisolierender Griff
Kupplungsstecker:
Nennweite 7,2 (inklusive)
Leistung PS:
0.305 PS
Leistung Watt:
224 Watt
Luftanschluss Einlass:
Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
Luftbedarf [l/min]:
84 l/min
Luftbedarf [l/sec]:
1.4 l/sec
Netto-Gewicht (g):
530 g
Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck):
85.8 dB(A) Lp A
Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck):
96.8 db(A) Lp W
Schlauchdurchmesser (empfohlen):
10 mm
Schluesselworte Synonyme TBS:
Druckluft | Pneumatik
Schluesselworte:
Druckluft-Werkzeug und Zubehör | Pneumatik-Werkzeug und Zubehör | Schleif-, Trenn- und Zerspanungstechnik | Winkelschleifer | Mini Tool Druckluft | Druckluft | Pneumatik | 9033M-7
Vibrationsbeschleunigung:
1.90 m/s2
hz-class Hauptklasse:
400120 Bohrmaschine ∙ Schleifmaschine ∙ Meißel ∙ Säge ∙ Schere
hz-class Unterklassen:
670500 Karosserie-Instandsetzung
Bezeichnung Produktgruppe:
Trennschleifer / Schleifwerkzeug
Produktgruppe:
9033
Netto-Gewicht (kg):
0.53 kg
Länge:
129 mm
Abmessungen / Länge:
129 mm
Zubehör:
9033M-07/10
Produktempfehlung:
9000-040 | 9400-100 | 9070-4 | 4960-200/3 | 1960-5
Ersatzteil:
9033M-07/10 | 9033M-01 | 9033M-7-01/2 | 9033M-7-02/3 | 9033M-7-03/6 | 9033M-7-04/3 | 9032M-02/5 | 9032M-03/4 | 9032M-04/5 | 9032M-05/2
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Motorrad | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 4 Druckluftwerkzeuge ∙ Akkuwerkzeuge
Umdrehungen/Minute (maximal):
18000 upm
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21060101
Weitere Suchbegriffe: Winkelschneider, druckluft-winkelschleifer hazet, druckluft winkelschleifer, Druckluftschleifmaschine,Druckluftwinkelschleifmaschine,Druckluftschleifer,Druckluftprello,Geradschleifer (Druckluft),Vertikalschleifer (Druckluft),Tellerschleifer (Druckluft), Druckluftwerkzeug,Druckluftschleifer,Druckluftschleifmaschine,Druckluftschleifmaschinen,Winkelschleifer (Druckluft),Flex (Druckluft),Druckluftwinkelschleifer,Druckluftflex,Trennschleifer (Druckluft),Schruppschleifer (Druckluft),Drucklufttrennschleifer,Druckluftschruppschleifer,Druckluftwinkelschleifmaschine,Druckluftwinkelschleifmaschinen,Winkelpolierer (Druckluft),Polierer (Druckluft),Druckluftpolierer,Druckluftwinkelpolierer,Druckluftmaschine,Druckluft-Winkelschleifer
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 108,89*
€ 138,91*
Lager 1156
unbekannt
€ 6,90*
ab € 114,12*
€ 138,92*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 116,97*
€ 141,74*
€ 4,90*
ab € 117,83*
€ 143,40*
3 Tage
4
€ 4,95*
ab € 111,76*
€ 145,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,92*
€ 165,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,29*
€ 164,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,38*
€ 150,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,19*
€ 145,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,12*
€ 135,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.