Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakro Damen Jacke Ultralight #267 Gr. 3XL royalblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hakro Damen Jacke Ultralight #267 Gr. 3XL royalblau
Hakro Damen Jacke Ultralight #267 Gr. 3XL royalblau
Hakro Damen Jacke Ultralight #267 Gr. 3XL royalblau
Hakro Damen Jacke Ultralight #267 Gr. 3XL royalblau
Hakro Damen Jacke Ultralight #267 Gr. 3XL royalblau
Hakro Damen Jacke Ultralight #267 Gr. 3XL royalblau
Artikel-Nr.:
     5417B-p5353053
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0267010009
EAN/GTIN:
     4045981168116
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
Superleichte, atmungsaktive, wasser- und windabweisende Jacke für Damen, mit weitenverstellbarer Kapuze, elastischem Einfassband an Ärmelbündchen und Saum, seitlichen Reißverschlusstaschen, hochwertigem Frontreißverschluss mit Windstoppatte und Aufhängeband. Alle Reißverschlüsse sind Ton-in-Ton und von YKK®. Die HAKRO Damen Ultralight-Jacke Eco ist klein zusammenfaltbar und kann in dem mitgelieferten Transport- und Aufbewahrungsbeutel verstaut werden. Hergestellt aus leichtem, atmungsaktivem Micro-Ripstop aus 100 % recycelter Kunstfaser. Gedrucktes HAKRO Necklabel für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht. Ihr besonderer Vorteil: Der mitgelieferte Transport- und Aufbewahrungsbeutel kann individuell veredelt werden. Material: Micro-Ripstop aus 100 % recyceltem Polyester Gewicht: 55 g/m² Eigenschaft: atmungsaktiv, wasserabweisend Passform: Regular Fit Zertifikate: OEKO-TEX® STANDARD 100 Waschtemperatur: 30 °C Größen: XS-3XL
Weitere Informationen:
Internetfarbe:
blau
Größe:
3XL
Farbe:
royalblau
Material:
Micro-Ripstop aus 100 % recyceltem Polyester, 55 g/m²
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Waschanleitung:
30 °C
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,39*
€ 29,14*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 21,39*
€ 29,16*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 20,72*
€ 29,31*
4 Tage
87
€ 5,90*
ab € 22,44*
€ 30,44*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 27,78*
€ 37,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0267029008
ab € 18,61*
Ähnlich
Hakro
0267029009
ab € 20,54*
Ähnlich
Hakro
0267029006
ab € 18,68*
Ähnlich
Hakro
0267029005
ab € 18,61*
Ähnlich
Hakro
0267029004
ab € 18,74*
Ähnlich
Hakro
0267029007
ab € 18,65*
Ähnlich
Hakro
0267029003
ab € 18,57*
Ähnlich
Hakro
0267010008
ab € 18,61*
Ähnlich
Hakro
0267010006
ab € 18,58*
Ähnlich
Hakro
0267010005
ab € 18,68*
Ähnlich
Hakro
0267010004
ab € 18,63*
Ähnlich
Hakro
0267010007
ab € 18,60*
Ähnlich
Hakro
0267010003
ab € 18,70*
Ähnlich
Hakro
0267005008
ab € 18,70*
Ähnlich
Hakro
0267005009
ab € 20,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.