Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Damen Ultralight-Jacke ECO 267, schwarz, 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4056309255
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0267005008
EAN/GTIN:
     4045981168031
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
Superleichte, atmungsaktive, wasser- und windabweisende Jacke für Damen, mit weitenverstellbarer Kapuze, elastischem Einfassband an Ärmelbündchen und Saum, seitlichen Reißverschlusstaschen, hochwertigem Frontreißverschluss mit Windschutzpatte und Aufhängeband. Alle Reißverschlüsse sind Ton-in-Ton und von YKK®. Die HAKRO Damen Ultralight-Jacke Eco ist klein zusammenfaltbar und kann in dem mitgelieferten Transport- und Aufbewahrungsbeutel verstaut werden. Hergestellt aus leichtem, atmungsaktivem Micro-Ripstop aus 100 % recycelter Kunstfaser. Gedrucktes HAKRO Necklabel für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht.

Ihr besonderer Vorteil: Der mitgelieferte Transport- und Aufbewahrungsbeutel kann individuell veredelt werden.

• Material: Micro-Ripstop aus 100 % Polyester (recycelt)
• Gewicht: 55 g/m²
• Eigenschaft: atmungsaktiv, wasserabweisend, klimaneutrales Produkt
• Passform: Regular Fit
• Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100
• Waschtemperatur: 30 °C
• Größen: XS-3XL
Weitere Informationen:
Größe:
2XL
Farbe:
schwarz
Material:
Micro-Ripstop aus 100 % Polyester (recycelt) , 55 g/m²
Ausführung:
Regular Fit
Weitere Suchbegriffe: Damenjacke, Freizeitjacke, Outdoor-Jacke, Outdoorjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, hakro regenjacke xxl, damen jacke, damen jacken xxl, RecommendedForEmbroidery, RecommendedForTransferPrinting, RecommendedForScreenPrinting, WaterRepellent, OekoTex, FunctionFibres, Polyester
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 19,41*
€ 26,81*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,63*
€ 26,88*
€ 4,90*
ab € 18,96*
€ 27,01*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 19,63*
€ 27,06*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 25,27*
€ 33,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0267029008
ab € 18,74*
Ähnlich
Hakro
0267029009
ab € 20,46*
Ähnlich
Hakro
0267029006
ab € 18,64*
Ähnlich
Hakro
0267029005
ab € 18,71*
Ähnlich
Hakro
0267029004
ab € 18,72*
Ähnlich
Hakro
0267029007
ab € 18,65*
Ähnlich
Hakro
0267029003
ab € 18,71*
Ähnlich
Hakro
0267010008
ab € 18,75*
Ähnlich
Hakro
0267010009
ab € 20,64*
Ähnlich
Hakro
0267010006
ab € 18,76*
Ähnlich
Hakro
0267010005
ab € 18,60*
Ähnlich
Hakro
0267010004
ab € 18,66*
Ähnlich
Hakro
0267010007
ab € 18,73*
Ähnlich
Hakro
0267010003
ab € 18,66*
Ähnlich
Hakro
0267005009
ab € 20,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.