Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENGEL T-Shirt langarm 9065-141-737 Gr. 4XL surfer blue


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ENGEL T-Shirt langarm 9065-141-737 Gr. 4XL surfer blue
ENGEL T-Shirt langarm 9065-141-737 Gr. 4XL surfer blue
ENGEL T-Shirt langarm 9065-141-737 Gr. 4XL surfer blue
Artikel-Nr.:
     5417B-p2304094
Hersteller:
     Engel
Herst.-Nr.:
     9065-141-737-4XL
EAN/GTIN:
     5702820389543
Suchbegriffe:
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves
herren langarmshirts
ENGEL T-Shirt Herren langarm 9065-141

Ausführung:
  • Langärmliges T-Shirt aus bequemem Stoff 
  • bequemes Gewebe
  • weiches Strickbündchen am Hals
Material:
60% Baumwolle, 40% Polyester, 180 g/m²

Pflegehinweis:
  • Mit gleichen Farben waschen
  • Kein Weichspülmittel verwenden
  • Maximales einlaufen 5%
Weitere Informationen:
Größe:
4XL
Farbe:
surfer blue
Gewicht:
180 g/m²
Form:
langarm
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Farbcode:
737
Internetfarbe:
blau
Hersteller:
ENGEL
Material:
60% Baumwolle / 40% Polyester
Ausführung:
Langarmshirt
Weitere Suchbegriffe: ENGEL, T-Shirt, langarm, 9065-141-737, Gr., 4XL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 7,77*
€ 11,55*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,42*
€ 15,12*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Engel
9065-141-165-2XL
ab € 16,04*
Ähnlich
Engel
9065-141-165-4XL
ab € 15,93*
Ähnlich
Engel
9065-141-165-L
ab € 16,04*
Ähnlich
Engel
9065-141-165-M
ab € 15,92*
Ähnlich
Engel
9065-141-165-S
ab € 16,05*
Ähnlich
Engel
9065-141-165-XS
ab € 15,92*
Ähnlich
Engel
9065-141-20-3XL
ab € 15,96*
Ähnlich
Engel
9065-141-20-4XL
ab € 16,05*
Ähnlich
Engel
9065-141-20-S
ab € 15,93*
Ähnlich
Engel
9065-141-20-XL
ab € 15,95*
Ähnlich
Engel
9065-141-20-XS
ab € 15,94*
Ähnlich
Engel
9065-141-3-2XL
ab € 16,06*
Ähnlich
Engel
9065-141-3-3XL
ab € 15,98*
Ähnlich
Engel
9065-141-3-4XL
ab € 15,97*
Ähnlich
Engel
9065-141-3-L
ab € 15,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.