Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENGEL T-Shirt langarm 9065-141-20 Gr. XS schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ENGEL T-Shirt langarm 9065-141-20 Gr. XS schwarz
ENGEL T-Shirt langarm 9065-141-20 Gr. XS schwarz
ENGEL T-Shirt langarm 9065-141-20 Gr. XS schwarz
ENGEL T-Shirt langarm 9065-141-20 Gr. XS schwarz
ENGEL T-Shirt langarm 9065-141-20 Gr. XS schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p2304075
Hersteller:
     Engel
Herst.-Nr.:
     9065-141-20-XS
EAN/GTIN:
     5702820389192
Suchbegriffe:
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves
herren langarmshirts
ENGEL T-Shirt Herren langarm 9065-141

Ausführung:
  • Langärmliges T-Shirt aus bequemem Stoff 
  • bequemes Gewebe
  • weiches Strickbündchen am Hals
Material:
60% Baumwolle, 40% Polyester, 180 g/m²

Pflegehinweis:
  • Mit gleichen Farben waschen
  • Kein Weichspülmittel verwenden
  • Maximales einlaufen 5%
Weitere Informationen:
Größe:
XS
Farbe:
schwarz
Gewicht:
180 g/m²
Form:
langarm
Farbcode:
20
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
ENGEL
Material:
60% Baumwolle / 40% Polyester
Ausführung:
Langarmshirt
Weitere Suchbegriffe: ENGEL, T-Shirt, langarm, 9065-141-20, Gr., XS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 16,02*
€ 22,45*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,27*
€ 29,29*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Engel
9065-141-165-2XL
ab € 16,02*
Ähnlich
Engel
9065-141-165-4XL
ab € 16,06*
Ähnlich
Engel
9065-141-165-L
ab € 15,93*
Ähnlich
Engel
9065-141-165-M
ab € 15,98*
Ähnlich
Engel
9065-141-165-S
ab € 16,03*
Ähnlich
Engel
9065-141-165-XS
ab € 16,02*
Ähnlich
Engel
9065-141-20-3XL
ab € 15,94*
Ähnlich
Engel
9065-141-20-4XL
ab € 15,94*
Ähnlich
Engel
9065-141-20-S
ab € 15,95*
Ähnlich
Engel
9065-141-20-XL
ab € 15,91*
Ähnlich
Engel
9065-141-3-2XL
ab € 16,00*
Ähnlich
Engel
9065-141-3-3XL
ab € 16,01*
Ähnlich
Engel
9065-141-3-4XL
ab € 15,98*
Ähnlich
Engel
9065-141-3-L
ab € 16,06*
Ähnlich
Engel
9065-141-3-M
ab € 15,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.