Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENGEL T-Shirt langarm 9065-141-3 Gr. 3XL weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ENGEL T-Shirt langarm 9065-141-3 Gr. 3XL weiß
ENGEL T-Shirt langarm 9065-141-3 Gr. 3XL weiß
ENGEL T-Shirt langarm 9065-141-3 Gr. 3XL weiß
ENGEL T-Shirt langarm 9065-141-3 Gr. 3XL weiß
ENGEL T-Shirt langarm 9065-141-3 Gr. 3XL weiß
Artikel-Nr.:
     5417B-p2304077
Hersteller:
     Engel
Herst.-Nr.:
     9065-141-3-3XL
EAN/GTIN:
     5702820402327
Suchbegriffe:
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves
herren langarmshirts
ENGEL T-Shirt Herren langarm 9065-141

Ausführung:
  • Langärmliges T-Shirt aus bequemem Stoff 
  • bequemes Gewebe
  • weiches Strickbündchen am Hals
Material:
60% Baumwolle, 40% Polyester, 180 g/m²

Pflegehinweis:
  • Mit gleichen Farben waschen
  • Kein Weichspülmittel verwenden
  • Maximales einlaufen 5%
Weitere Informationen:
Farbcode:
3
Internetfarbe:
weiß
Hersteller:
ENGEL
Größe:
3XL
Farbe:
weiß
Gewicht:
180 g/m²
Form:
langarm
Material:
60% Baumwolle / 40% Polyester
Ausführung:
Langarmshirt
Weitere Suchbegriffe: ENGEL, T-Shirt, langarm, 9065-141-3, Gr., 3XL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 15,95*
€ 22,31*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,31*
€ 29,19*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Engel
9065-141-165-2XL
ab € 16,04*
Ähnlich
Engel
9065-141-165-4XL
ab € 16,04*
Ähnlich
Engel
9065-141-165-L
ab € 15,92*
Ähnlich
Engel
9065-141-165-M
ab € 15,94*
Ähnlich
Engel
9065-141-165-S
ab € 15,98*
Ähnlich
Engel
9065-141-165-XS
ab € 16,10*
Ähnlich
Engel
9065-141-20-3XL
ab € 16,03*
Ähnlich
Engel
9065-141-20-4XL
ab € 15,99*
Ähnlich
Engel
9065-141-20-S
ab € 16,08*
Ähnlich
Engel
9065-141-20-XL
ab € 16,11*
Ähnlich
Engel
9065-141-20-XS
ab € 16,05*
Ähnlich
Engel
9065-141-3-2XL
ab € 16,01*
Ähnlich
Engel
9065-141-3-4XL
ab € 16,03*
Ähnlich
Engel
9065-141-3-L
ab € 15,96*
Ähnlich
Engel
9065-141-3-M
ab € 15,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.