Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD COMBIDISC Diamant Schleifblatt CD Ø 38 mm D251/P 60 für Titan, Glas, GFK und Stein


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
PFERD COMBIDISC Diamant Schleifblatt CD Ø 38 mm D251/P 60 für Titan, Glas, GFK und Stein
PFERD COMBIDISC Diamant Schleifblatt CD Ø 38 mm D251/P 60 für Titan, Glas, GFK und Stein
PFERD COMBIDISC Diamant Schleifblatt CD Ø 38 mm D251/P 60 für Titan, Glas, GFK und Stein
PFERD COMBIDISC Diamant Schleifblatt CD Ø 38 mm D251/P 60 für Titan, Glas, GFK und Stein
PFERD COMBIDISC Diamant Schleifblatt CD Ø 38 mm D251/P 60 für Titan, Glas, GFK und Stein
PFERD COMBIDISC Diamant Schleifblatt CD Ø 38 mm D251/P 60 für Titan, Glas, GFK und Stein
PFERD COMBIDISC Diamant Schleifblatt CD Ø 38 mm D251/P 60 für Titan, Glas, GFK und Stein
Artikel-Nr.:
     5417B-p1240117
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     4007220750339
EAN/GTIN:
     4007220750339
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Handschleifpapier
Hervorragend für die Bearbeitung von Verschleißschutzbeschichtungen und Aufpanzerungen aus Wolframcarbid, Chromcarbid, Titancarbid usw.
geeignet.
Besonders zu empfehlen für die Bearbeitung von im Triebwerkbau eingesetzten Werkstoffen sowie für die Bearbeitung extrem harter Werkstoffe.
Korngröße nach ISO 6344: P 60.
Das Aufspannsystem CD verfügt auf der Werkzeugseite über eine Schraubverbindung mit Innengewinde (Metall/Kunststoff).
Auch passend zu den im Markt eingesetzten Systemen: PSG, Power Lock Typ II „turn on“, SocAtt, Turn-On.

  • Hohe Wirtschaftlichkeit durch schnellen Werkzeugwechsel.
  • Hoher Komfort durch einfache Handhabung und vibrationsarmes Arbeiten.
  • Keine Störungen im Einsatz durch Kleben, Verrutschen oder Lösen.
Weitere Informationen:
Opt. RPM von:
5000
Empf. Drehzahl bis:
10000
Empf. Drehzahl von:
5000
Hersteller:
PFERD
Korngröße:
251
Durchmesser:
38
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 10,93*
€ 13,44*
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,05*
€ 13,60*
Lager 5417
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 11,18*
€ 14,34*
4 Tage
52
10
pro Box
Frei Haus
ab € 11,42*
€ 14,36*
4 Tage
52
10
pro Box
€ 5,50*
ab € 12,11*
€ 14,85*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 14,34*
€ 17,06
pro Box
ab 20 Boxen
€ 14,22*
€ 16,92
pro Box
ab 50 Boxen
€ 13,11*
€ 15,60
pro Box
ab 100 Boxen
€ 11,95*
€ 14,22
pro Box
ab 500 Boxen
€ 11,88*
€ 14,14
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 11,18*
€ 13,30
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 11,18* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 143,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42721252
ab € 11,42*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200001
ab € 13,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200003
ab € 18,18*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200004
ab € 60,57*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200002
ab € 13,94*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200005
ab € 18,28*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200006
ab € 60,53*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200007
ab € 13,91*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200008
ab € 19,60*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200009
ab € 66,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.