Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CD DIA 38 D 251 - P 60, Pferd Schleifblätter CD-DIA 38 D251 - P 60 42740004


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6
image 7
image 8
image 9
image 10
image 11
image 12
image 13
image 14
image 15
Artikel-Nr.:
     260W-536775
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42740004
EAN/GTIN:
     4007220750339
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Handschleifpapier
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

CD DIA 38 D 251 - P 60, Schleifblätter CD-DIA 38 D251 - P 60 42740004, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
40 GRAMM
Ausführung:
DIA
Außen-ø:
38 mm
Opt. RPM von:
5000 RPM
Schleifmittel:
DIA
Korngröße:
251
Hersteller-Produktbezeichnung:
CD DIA 38 D 251 - P 60
Körnung gemäß Hersteller:
251 mm
Masse (Gewicht):
0.04 kg
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 10,93*
€ 13,44*
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,05*
€ 13,60*
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 11,18*
€ 14,34*
6 Tage
52
10
pro Box
Frei Haus
ab € 11,42*
€ 14,36*
5 Tage
52
10
pro Box
€ 5,50*
ab € 12,11*
€ 14,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 136,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42721252
ab € 11,42*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200001
ab € 13,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200003
ab € 18,18*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200004
ab € 60,57*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200002
ab € 13,94*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200005
ab € 18,28*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200006
ab € 60,53*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200007
ab € 13,91*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200008
ab € 19,60*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200009
ab € 66,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.