Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-14822-42740004 Herst.-Nr.: 42740004 EAN/GTIN: 4007220750339 |
| |
|
| | |
| Hervorragend für die Bearbeitung von Verschleißschutzbeschichtungen und Aufpanzerungen aus Wolframcarbid, Chromcarbid, Titancarbid usw. geeignet. Besonders zu empfehlen für die Bearbeitung von im Triebwerkbau eingesetzten Werkstoffen, z. B. Hastelloy, Inconel und Titan/Titanlegierungen. Auch für die Bearbeitung extrem harter Werkstoffe wie Hartmetall, Glas, Keramik, Emaille und Stein sowie GFK/CFK bestens geeignet. Ausführliche Informationen zu Schleifwerkzeugen mit Diamant finden Sie im Katalogbereich 5.
Weitere Informationen: | | Außendurchmesser: | 38 mm | Hersteller-Name: | PFERD | Hersteller-Produktbezeichnung: | CD DIA 38 D 251 - P 60 | Körnung gemäß Hersteller: | 251 mm | Masse (Gewicht): | ,04 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Exzenterschleifblatt, Kunststoff-Schleifpapier, Kunststoff-Winkelschleifblatt, Metall-Exzenterschleifblatt, Metall-Schleifpapier, Metall-Winkelschleifblatt, Schleifscheibe mit Schnellwechselsystem, Stein-Exzenterschleifblatt, Stein-Schleifpapier, Stein-Winkelschleifblatt, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, metall schleifpapier, Schleifronde, Schnellwechsel(schleif)scheibe |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Box | € 5,00* | ab € 10,95* | € 13,40* | | | | | 20 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 11,07* | € 13,57* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | pro Box | Frei Haus | ab € 11,03* | € 13,57* | | | | | | | | 10 | | pro Box | € 4,90* | ab € 11,17* | € 14,28* | | | | Lager 1498 | | | | 10 | | pro Box | € 5,45* | ab € 12,11* | € 14,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 12,11* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen | Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 147,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|