Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E.C.E. Doppelhobel 48 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E.C.E. Doppelhobel 48 mm
E.C.E. Doppelhobel 48 mm
E.C.E. Doppelhobel 48 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-55835
Hersteller:
     E.C.E.
Herst.-Nr.:
     103S
EAN/GTIN:
     4016650010302
Suchbegriffe:
Doppelhobel
Doppelhobel-Ersatzblatt
Doppelhobeleisen-Ersatzblatt
Ersatzdoppelhobeleisen
Doppelhobel Nr. 103 S

Hobelkörper aus gedämpfter Rotbuche, mit starker, in tiefer Schrägverzahnung aufgeleimter Weißbuchensohle, daher weitgehend gegen Verziehen geschützt. Mit integriertem Keil-Widerlager. Hobelnase und Handschoner ergonomisch geformt. Hobeleisen gebrauchsfertig geschärft.

Weitere Informationen:
SB-Verpackt:
Ja
Schnittwinkel:
45°
Anwendung:
Mit 45°-Schnittwinkel zum Abrichten und Glätten vorgeschlichteter Flächen.
Hersteller:
E.C.E
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Schlagknopf:
Ja
Magazin für Ersatz-Hobeleisen:
Nein
Hobeleisen gebrauchsfertig geschärft:
Ja
Eisenbreite:
48 mm
Typ:
Doppelhobel
Länge:
240 mm
Weitere Suchbegriffe: doppelhobel ece, doppelhobel, Doppelhobel 48mm ECE
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
53
€ 4,30*
ab € 53,29*
€ 65,54*
7 Tage
41
€ 4,79*
ab € 54,88*
€ 66,09*
2 Tage
48
€ 5,90*
ab € 55,89*
€ 67,22*
2 Tage
49
€ 4,95*
ab € 57,02*
€ 68,55*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 57,84*
€ 71,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,91*
€ 85,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,27*
€ 83,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,66*
€ 78,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,38*
€ 74,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,84*
€ 68,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
E.C.E.
1612
ab € 21,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.