Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelhobel 48mm E.C.E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelhobel 48mm E.C.E
Doppelhobel 48mm E.C.E
Doppelhobel 48mm E.C.E
Artikel-Nr.:
     214-3072880005
Hersteller:
     E.C.E.
Herst.-Nr.:
     103S
EAN/GTIN:
     4016650010302
Suchbegriffe:
Doppelhobel
Doppelhobel-Ersatzblatt
Doppelhobeleisen-Ersatzblatt
Ersatzdoppelhobeleisen
Doppelhobel Ausführung: Aus gedämpftem Buchenholz, lackiert, mit starker, aufgeleimter Weißbuchensohle. Mit Handschutz, Schlagknopf und gebrauchsfertigem Hobelmesser. Das integrierte Keil-Widerlager vermeidet das Spleißen des Hobelkörpers, selbst bei stärkstem Ankeilen. Mit 45°-Schnittwinkel zum Abrichten und Glätten vorgeschlichteter Flächen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Doppelhobel
Länge:
240 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: doppelhobel ece, doppelhobel, Handhobel, Tischler, ECE, Zimmerei, Hobel, Schreiner, Zimmermann, Holzbearbeitungswerkzeuge, Messer, QR4026157, Hobelmesser, Hobeleisen, Doppel-Hobel, 3072880005, 72880005
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
59
€ 4,30*
ab € 53,09*
€ 65,58*
6 Tage
45
€ 4,79*
ab € 54,61*
€ 66,13*
1 Tag
53
€ 5,90*
ab € 55,04*
€ 66,16*
2 Tage
53
€ 4,95*
ab € 57,06*
€ 68,59*
€ 4,90*
ab € 57,54*
€ 71,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,58*
€ 78,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,17*
€ 73,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,51*
€ 69,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 57,89*
€ 68,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,09*
€ 63,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
E.C.E.
1612
ab € 21,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.