Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Scheibenfräser DIN 1834 A HSSE 80 x 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Scheibenfräser DIN 1834 A HSSE 80 x 3 mm
Forum Scheibenfräser DIN 1834 A HSSE 80 x 3 mm
Forum Scheibenfräser DIN 1834 A HSSE 80 x 3 mm
Forum Scheibenfräser DIN 1834 A HSSE 80 x 3 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-200017
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784823685
EAN/GTIN:
     4317784823685
Suchbegriffe:
Metallkreisfräser
Scheibenfräser
Wendeplatten-Scheibenfräser
Wendeschneidplatten-Scheibenfräser
Forum Schmaler Scheibenfräser, HSS Co5, Typ N, Form A, feinkreuzverzahnt

Geeignet zum Fräsen von Schlitzen oder Nuten. Hohe Genauigkeit und sauberes Fräsbild.
Weitere Informationen:
Typ:
H
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Emulsion:
Empfohlen
Ø x Breite d1 js 16 x b1 k 11:
80 x 3 mm
Bohrung d2 H7:
27 mm
Schnittwert Gusseisen:
14
Schnittwert Stahl<1000 N/mm²:
12
Schnittwert Stahl<850 N/mm²:
15
Zähnezahl:
32
Bohrungsdurchmesser:
27 mm
Durchmesser x Breite:
80 x 3 mm
Norm:
1834
Weitere Suchbegriffe: scheibenfräser din 1834a, scheibenfräser, forum scheibenfräser, Scheibenfr. D1834A HSSE 80x 3,0mm FORUM
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 47,60*
€ 64,20*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 49,23*
€ 64,27*
€ 4,80*
ab € 54,24*
€ 70,05*
€ 4,80*
ab € 54,09*
€ 70,05*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 52,93*
€ 77,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,20*
€ 76,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,38*
€ 73,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,82*
€ 71,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,27*
€ 69,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,29*
€ 66,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,75*
€ 65,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,60*
€ 56,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.