Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibenfräser DIN 1834 A HSSE 80 x 3,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheibenfräser DIN 1834 A HSSE 80 x 3,0 mm
Scheibenfräser DIN 1834 A HSSE 80 x 3,0 mm
Scheibenfräser DIN 1834 A HSSE 80 x 3,0 mm
Scheibenfräser DIN 1834 A HSSE 80 x 3,0 mm
Scheibenfräser DIN 1834 A HSSE 80 x 3,0 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4317784823685
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4317784823685
EAN/GTIN:
     4317784823685
Suchbegriffe:
Metallkreisfräser
Scheibenfräser
Wendeplatten-Scheibenfräser
Wendeschneidplatten-Scheibenfräser
Schmaler Scheibenfräser, FORUM - HSS Co5 - Typ H - DIN 1834 Form A - Zylindrische Bohrung mit Längsnut nach DIN 138 - Kreuzverzahnt - Zum Fräsen von Schlitzen und Nuten - Hohe Genauigkeit und sauberes Fräsbild - Stahl <850 N 32 - Gusseisen 22 - Emulsion empfohlen - Alu, NE-Metalle, NE-Leg. 160 - Bohrung d2 H7 27 mm - Zähnezahl 32 - Ø d1 x Breite b js16 x k11 80 x 3 mm
Weitere Informationen:
Stahl <850 N:
32
Gusseisen:
22
Emulsion:
empfohlen
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
160
Bohrung d2 H7:
27 mm
Zähnezahl:
32
Ø d1 x Breite b js16 x k11:
80 x 3 mm
Weitere Suchbegriffe: scheibenfräser din 1834a, scheibenfräser, forum scheibenfräser, D1834, DIN, DIN1834, Forum, Fräser, Fräswerkzeuge, HSSE, HSSE-Fräser, QR4024616, ScheibenfräserDIN
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 47,60*
€ 64,20*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 49,23*
€ 64,27*
€ 4,80*
ab € 54,24*
€ 70,05*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 54,09*
€ 70,05*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 52,93*
€ 77,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,05*
€ 83,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,54*
€ 80,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,97*
€ 78,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,80*
€ 75,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,50*
€ 73,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,09*
€ 64,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.