Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4215309034, Scheibenfräser D1834A HSSCo580x 3,0mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Artikel-Nr.:
     260W-622174
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784823685
EAN/GTIN:
     4317784823685
Suchbegriffe:
Metallkreisfräser
Scheibenfräser
Wendeplatten-Scheibenfräser
Wendeschneidplatten-Scheibenfräser
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4215309034, Schmaler Scheibenfräser , HSS-Co5 , Typ H , DIN 1834 Form A , Zylindrische Bohrung mit Längsnut nach DIN 138 , Kreuzverzahnt , Spanwinkel 12° , Drallwinkel 10° , Zum Fräsen von Schlitzen und Nuten , Hohe Genauigkeit und sauberes Fräsbild, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
115 GRAMM
Ø d1 js16 x Breite b k11:
80 x 3 mm
Bohrung d2 H7:
27 mm
Zähnezahl:
32
Stahl <850 N:
32
Stahl <1000 N:
20
Stahl <1400 N:
16
Gusseisen:
22
Kupfer, Messing, Bronze:
60
Emulsion:
empfohlen
Marke:
FORUM
Norm:
DIN 1834-A
Werkstoff:
HSS-Co5
Beschichtung:
Blank
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784823685
Weitere Suchbegriffe: scheibenfräser din 1834a, scheibenfräser, forum scheibenfräser, QR4024616, SCHEIBENFRÄSER
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 49,32*
€ 65,63*
Lager 260
2
Frei Haus
ab € 51,18*
€ 65,91*
€ 4,80*
ab € 54,37*
€ 69,47*
€ 4,80*
ab € 54,39*
€ 69,47*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 53,12*
€ 76,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,91*
€ 78,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,39*
€ 76,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,32*
€ 74,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,04*
€ 71,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,23*
€ 66,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,18*
€ 60,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.