Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD STEEL EDGE Schleifstift Kegel Ø 10x25 mm Schaft-Ø 6 mm A46 für Stahl- und Stahlguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PFERD STEEL EDGE Schleifstift Kegel Ø 10x25 mm Schaft-Ø 6 mm A46 für Stahl- und Stahlguss
PFERD STEEL EDGE Schleifstift Kegel Ø 10x25 mm Schaft-Ø 6 mm A46 für Stahl- und Stahlguss
PFERD STEEL EDGE Schleifstift Kegel Ø 10x25 mm Schaft-Ø 6 mm A46 für Stahl- und Stahlguss
PFERD STEEL EDGE Schleifstift Kegel Ø 10x25 mm Schaft-Ø 6 mm A46 für Stahl- und Stahlguss
PFERD STEEL EDGE Schleifstift Kegel Ø 10x25 mm Schaft-Ø 6 mm A46 für Stahl- und Stahlguss
PFERD STEEL EDGE Schleifstift Kegel Ø 10x25 mm Schaft-Ø 6 mm A46 für Stahl- und Stahlguss
PFERD STEEL EDGE Schleifstift Kegel Ø 10x25 mm Schaft-Ø 6 mm A46 für Stahl- und Stahlguss
Artikel-Nr.:
     5417B-122820
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     32209274
EAN/GTIN:
     4007220102787
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Kegelschleifstift
Die Ausführung STEEL EDGE ist besonders für den Kanteneinsatz und für Entgratarbeiten an Stahl- und Stahlgussbauteilen geeignet.
Zu den Bearbeitungsaufgaben gehören außerdem das Schleifen von Fasen zur Schweißnahtvorbereitung und das Beischleifen von Konturen.
Die Kegelform KE eignet sich für eine angenehme Arbeitsposition beim Egalisieren eines Grates auf einer Fläche.

  • Hohe Standzeit und geringer Werkzeugverschleiß aufgrund harter, formstabiler Bindung.
  • Dank hoher Kantenstabilität auch auf niedertourigen Werkzeugantrieben wirtschaftlich einsetzbar.
  • Besonders gut für die Kantenbearbeitung geeignet.
Weitere Informationen:
Max. U/min:
95400
Grundpreis:
Nein
Kopfbreite:
25
Hersteller:
PFERD
Korngröße:
46
Kopfform:
Kegel
Schaftlänge:
40
Durchmesser:
10
Empfohlene U/min:
65000
Kopf-Ø x Kopfhöhe:
10 x 25 mm
Korn Grob:
46
D x T:
10 x 25 mm
Typ:
KE 1025
Schaftdurchmesser:
6 mm
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2620
10
€ 5,00*
ab € 1,63*
€ 2,25*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,64*
€ 2,26*
2 Tage
159
1
€ 6,90*
ab € 1,61*
€ 2,26*
Lager 5417
10
€ 4,90*
ab € 1,64*
€ 2,27*
6 Tage
3131
10
€ 4,30*
ab € 1,69*
€ 2,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 22,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 1,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,52*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,52*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 51,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.