Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton (Moeller) LED-Element grün, Boden M22-LEDC230-G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-158067
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216568
EAN/GTIN:
     4015082165680
Suchbegriffe:
Beleuchtungseinsatz für Schalter
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Eaton (Moeller) LED-Element grün, Boden M22-LEDC230-G Mit integriertem Leuchtmittel, Mit integrierter Diode, Fassung ohne, Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz 230 ...

230V, Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz 230 ...

230V, Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC 0V, Spannungsart zur Betätigung AC, Art des Leuchtmittels LED, Anschlussart Hilfsstromkreis Schraubanschluss, Farbe des Leuchtmittels grün, Befestigungsart Bodenbefestigung, Leuchtelement LED, System RMQ, Bodenbefestigung, mit Schraubklemmen, Bemessungsbetriebsspannung 85 - 264 V AC, für Leuchttaster und Melder Farbe grün

Weitere Informationen:
Mit integriertem Trafo:
Nein
Mit integriertem Vorwiderstand:
Nein
Mit integriertem Leuchtmittel:
Ja
Mit integrierter Diode:
Ja
Fassung:
ohne
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
230 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
230 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Art des Leuchtmittels:
LED
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Farbe des Leuchtmittels:
grün
Befestigungsart:
Bodenbefestigung
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmelder, eaton leuchtmelder grün, hilfskontakt, eaton hilfskontakt, Befehlsgerät, Fassungsblock, Fassungselement, LED, Lampenelement, Lampenfassung, Lampenfassungselement, Leuchtmittel, Meldegerät, RMQ-Titan
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 6,94*
€ 9,37*
2 Tage
36
€ 4,99*
ab € 7,97*
€ 10,74*
3 Tage
30
€ 6,40*
ab € 8,56*
€ 11,51*
Lager 5382
167
€ 5,80*
ab € 8,67*
€ 11,72*
2 Tage
10
€ 5,95*
ab € 8,28*
€ 11,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
216374
ab € 0,77*
Zubehör
Eaton
231079
ab € 4,80*
Zubehör
Eaton
231080-BK
ab € 6,90*
Zubehör
Eaton
231078
ab € 4,77*
Zubehör
Eaton
271541 M22-XLED220
ab € 16,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.