| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-2885702 Herst.-Nr.: 216568 EAN/GTIN: 4015082165680 |
| |
|
| | |
| LED-Element, Befestigung: Bodenbefestigung, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Bemessungsbetriebsspannung: Ue= 85 - 264 V AC, 50/60 Hz V, Bemessungsbetriebsstrom: Ie= 5 - 15 mA, Leistungsaufnahme: Pmax.= 0.33 W, bei 230 V, Schutzart: IP20, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Normen und Bestimmungen: IEC 60947-5-1 Fassung: ohne, Trafo integriert: false, mit integriertem Vorwiderstand: false, mit integrierter Diode: true, Farbe des Leuchtmittels: grün, Leuchtmittel: LED, Befestigungsart: Bodenbefestigung, mit Leuchtmittel: true, Anschlussart Hilfsstromkreis: Schraubanschluss, Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz: 85...264 V, Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz: 85...264 V, Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC: 0 V, Spannungsart zur Betätigung: AC Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | M22-LEDC230-G | Ident Code: | 216568 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 6,98* | € 9,25* | | | | Lager 6808 | | | | | | € 4,99* | ab € 7,93* | € 10,61* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,98* | ab € 8,17* | € 10,86* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 8,56* | € 11,38* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 8,70* | € 11,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|