Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Element, M22-LEDC230-G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13631026
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     M22-LEDC230-G
EAN/GTIN:
     4015082165680
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beleuchtungseinsatz für Schalter
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
LED-Element, Typ=M22-LEDC230-G, Alternative (Alias)=216568 M22-LEDC230-GQ 4355381, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=22.5 mm, Nennspannung AC=264 V, Nennstrom=15 mA, Anschlussart=Schraubklemme, Farbe Beleuchtung=Grün, Gehäusematerial=-999, Montageart=Sockelmontage, Produktart=LED-Element, Schutzart=IP20 IP66, Serien=M22 Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
10 mm
Tiefe:
35 mm
Bruttogewicht:
10 g
Breite:
40 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536501590
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 6,94*
€ 9,26*
1 Tag
39
€ 4,99*
ab € 7,95*
€ 10,61*
1 Tag
49
€ 4,98*
ab € 8,13*
€ 10,86*
1 Tag
6
€ 6,40*
ab € 8,52*
€ 11,38*
Lager 115
10
€ 5,95*
ab € 8,28*
€ 11,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
216374
ab € 0,77*
Zubehör
Eaton
231079
ab € 4,79*
Zubehör
Eaton
231080-BK
ab € 6,89*
Zubehör
Eaton
231078
ab € 4,77*
Zubehör
Eaton
271541 M22-XLED220
ab € 16,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.