Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel Sicherungsgehäuse NH00 3p. 125A+PE+N Mi 4205


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-10629
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     2000159
EAN/GTIN:
     4012591651598
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Sicherungsgehäuse
Sicherungskasten
Sicherungssockel
Hensel Sicherungsgehäuse NH00 3p.

125A+PE+N Mi 4205 Sicherung NH-Sicherung, Bemessungsstrom 125A, Schutzart (IP) IP65, Platzierung auf Schienensystem universal, Anzahl der Gruppen 1, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Mit transparentem Deckel, Höhe 300mm, Breite 300mm, Tiefe 170mm, Anbaumöglichkeit, Isolierstoffgekapselte Niederspannungs-Schaltanlage in Kastenbauform als \"Typgeprüfte Schaltgeräte-Kombination\" TSK nach IEC 60 439 -1 für Wandaufbau.

Gehäuse müssen zur Montage im Freien geeignet sein, es sind die klimatischen Ein- und Auswirkungen auf die Betriebsmittel zu beachten.

Kastenunterteile und -deckel aus schlagfestem Polycarbonat, halogen- und silikonfrei Farbe RAL 7032, Deckel transparent mit Schnellverschlüssen für Werkzeugbetätigung.

Brennverhalten gem.

DIN VDE 0471 Teil 2 Glühdrahtprüfung 960°C.

Maximale Wasseraufnahme von 10 mg nach DIN 53473.

Schutzmaßnahme: Schutzisoliert (Schutzklasse II).

Fabrikat: HENSEL Mi-Verteiler.

NH-Sicherungsgehäuse NH 00, 3polig, mit PE- und N-Klemmen.

Schutzart: IP 65 nach DIN EN 60 529.

Weitere Informationen:
Sicherung:
NH-Sicherung
Bemessungsstrom:
125 A
Schutzart (IP):
IP65
Platzierung auf Schienensystem:
universal
Anzahl der Gruppen:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit transparentem Deckel:
Ja
Höhe:
300 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
170 mm
Anbaumöglichkeit:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse hensel, leergehäuse ip65, leergehäuse, Gehäuse, MI-Verteiler, NH-Sicherungsgehäuse, NH-Sicherungsverteiler, Sicherungsverteilerkasten
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 142,29*
€ 167,47*
2 Tage
3
€ 6,40*
ab € 144,25*
€ 169,08*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 145,65*
€ 171,27*
Frei Haus
ab € 147,88*
€ 172,99*
Lager 5382
2
€ 5,80*
ab € 161,24*
€ 188,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,35*
€ 224,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,16*
€ 222,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,03*
€ 215,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,94*
€ 211,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,24*
€ 191,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
AKM 25
ab € 2,38*
Zubehör
Hensel
AKM 40
ab € 6,33*
Zubehör
Hensel
ASM 20
ab € 2,19*
Zubehör
Hensel
ASM 32
ab € 2,80*
Zubehör
Hensel
4012591771876
ab € 0,68*
Zubehör
Hensel
MI AL 40
ab € 9,47*
Zubehör
Hensel
MI FM 20
ab € 13,84*
Zubehör
Hensel
MI FM 25
ab € 13,93*
Zubehör
Hensel
MI FM 50
ab € 13,95*
Zubehör
Hensel
MIFM40
ab € 13,96*
Zubehör
Hensel
4012591771739
ab € 0,23362*
Zubehör
Hensel
4012591771753
ab € 0,23252*
Zubehör
Hensel
4012591658191
ab € 1,15*
Zubehör
Hensel
4012591771791
ab € 0,66*
Zubehör
Hensel
1659649
ab € 0,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.