Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack Hensel STM 40 Stufenstutzen Plattenstärke (max.) 4mm Lichtgrau 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910177844
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     4012591771791
EAN/GTIN:
     4012591771791
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
hensel kabelverschraubung m40
5er Pack Hensel STM 40 Stufenstutzen Plattenstärke (max.) 4mm Lichtgrau 1St./Pack

Stufenstutzen für Vorprägungen M 40 und Dichtbereich Ø 13-34 mm.

Kategorie: Stufenstutzen
Ausführung: geschlossen
Herstellerfarbe: Lichtgrau
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 40 mm
Plattenstärke (max.): 4 mm
Schutzart: IP55
Halogenfrei: Ja
Inhalt: 1 St.
Herst.-Teilenr.: 4012591771791
Typ: STM 40
Produkt-Art: Stufenstutzen
Hersteller-Nr.: 4012591771791
EAN: 4012591771791
Dichtbereich: 13..34 mm
Für Wandstärke: 2..4 mm

Weitere Suchbegriffe: hensel kabeleinsteckstutzen, würgenippel, 4012591771791, Hensel, STM 40
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,66*
€ 1,22*
3 Tage
50
5
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,80569*
€ 1,32569*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,82*
€ 1,35*
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,86*
€ 1,41*
Lager 1039
24
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,73*
€ 15,28*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,28*
€ 18,18
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,34*
€ 15,87
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 12,26*
€ 14,59
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 11,94*
€ 14,21
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 11,70*
€ 13,92
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 10,73*
€ 12,77
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,146* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hensel
4012591771753
ab € 0,23252*
Ähnlich
Hensel
4012591771739
ab € 0,23362*
Ähnlich
Hensel
4012591771777
ab € 0,32875*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.