| |
|
| Artikel-Nr.: 537-255940 Herst.-Nr.: 12.05411.004 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Cliplight LED Das Sortiment von Kawe umfasst verschiedene Untersuchungsleuchten. Bei der "Cliplight LED" wurde die Leuchtdiode optimiert. Es stehen verschiedene Farben zur Auswahl. Das Pen light ist vielseitig einsetzbar, vom Bereich HNO über Dermatologie bis hin zur bis Ophthalmologie.
Die natürliche warmweiße Beleuchtung ermöglicht eine eine bessere Behandlung von Entzündungsherden sowie eine stressfreie Überprüfung des Pupillenreflexes.
Produktinformationen zu Cliplight LED - 6 Stück, in praktischer Blisterpackung
- Diagnostikleuchte LED, warmweißes Licht statt kaltweißes
- Farbmix-Set mit 6 verschiedenen Farben
- Untersuchung von Haut, Mundhöhle, Rachen und insbesondere auch für die Augen
- Geeignet für Augenuntersuchungen, gemäß IEC 62471, Kontrolle des Pupillen-Reflexes
- Länge ca. 13 cm
- Aus Metall, eloxiert
- Glatte Oberfläche
- Mit Clipkontakt
- Beleuchtungsstärke (Lux) @ 10 cm 3,700, Farbtemp. (K) 2.900
- Auswechselbare Batterien inklusive, 1,5 V Micro (Typ AAA)
Weitere Informationen finden Sie in der Gebrauchsanleitung. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Diagnostikleuchte, Pupillenleuchte, Ophthalmoskop, ophthalmoskop kawe, ophthalmoskop, Diagnostik, Kleinleuchte, Leuchte, Penlight, Notfallausstattung, Rettungszubehör, Arzttaschenfüllung |
| | |
| |