| |
|
| Artikel-Nr.: 537-019675 Herst.-Nr.: X-007.99.474 EAN/GTIN: 4053755185269 |
| | |
|
| | |
| Heine BETA 4 SLIM NT Ladegriff 3,5V Li-ion Ladegriff BETA 4 SLIM NT zur Aufnahme von Instrumentenköpfen - schmaler Ladegriff mit den Abmessungen 135xØ19mm, Gewicht 180g
- BETA 4 SLIM NT Ladegriff zur Verwendung mit NT4 Tischladegerät, dazu ist ein Reduziersatz X-000.09.086 erforderlich
- Ladegriff mit stufenloser Helligkeitsregulierung, Tiefentladeschutz
- kein Memory-Effekt durch Li-ion Technologie, nur ca. 2 Stunden Ladezeit mit NT4 Tisch-Ladegerät
- BETA 4NT Ladegriff 3,5V Li-ion inklusive Ladebatterie M3Z NT Li-ion und BETA 4 SLIM NT Bodeneinheit
Weitere Hinweise zu Anwendung, Desinfektion und Wartung von Heine BETA Ladegriffen in der Produkt-PDF |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: batteriegriff für endoskope, Diagnostikzubehör, Instrumentengriff, Untersuchungsbedarf, Stromquelle, Praxisinstrumentarium |
| | |
| |