| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-19999-01 Herst.-Nr.: X-002.99.494 EAN/GTIN: 4053755182435 |
| |
|
| | |
| HEINE
NT4 Tisch-Ladegerät ohne Griffe inkl. Adapter
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
Für BETA 4 NT Ladegriff, Standard F.O. 4 NT und F.O. 4 SHORT NT Laryngoskopgriff. Für BETA 4 SLIM NT Ladegriff und F.O. 4 SLIM NT Laryngoskopgriff (Reduziersatz erforderlich X-000.99.086). - standfeste Aufbewahrung der Instrumente, platzsparend - zwei getrennte Ladeköcher: voller Funktionsnutzen mit einem oder zwei Griffen, gleichzeitiges Laden von zwei Griffen möglich - automatischer Ladevorgang: unabhängig vom Ladestand der Ladebatterie, gewährleistet eine lange Lebensdauer der Ladebatterien - Überladeschutz: Ladevorgang schaltet automatisch ab, sobald die Ladebatterie vollständig geladen ist - Ladeanzeige: pulsierendes Licht des Köchers signalisiert anhaltenden Ladevorgang, Dauerlicht signalisiert abgeschlossenen Ladevorgang - Abmessungen: Breite 142 mm, Höhe 61 mm, Tiefe 66 mm, Gewicht 235 g.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: heine nt4 tisch ladegeraet, otoskop, kawe, diagnostik, untersuchung, ophthalmoskop, otoskopie, zubehoer, otoskopzubehoer, otoskopersatzteile, ladegeraet, adapter |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2433 | | | | | | Frei Haus | ab € 233,73* | € 265,49* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 231,94* | € 265,83* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 292,52* | € 331,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|