Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

127301 Stex24 Signalsäule blau-grün-gelb-rot, 50mm, 24V AC/DC, LED-Dauerlicht SS50-OB4/24 103


Menge:  Stück  
Produktinformationen
127301 Stex24 Signalsäule blau-grün-gelb-rot, 50mm, 24V AC/DC, LED-Dauerlicht SS50-OB4/24 103
127301 Stex24 Signalsäule blau-grün-gelb-rot, 50mm, 24V AC/DC, LED-Dauerlicht SS50-OB4/24 103
Artikel-Nr.:
     52L5J-127301
Hersteller:
     Stecker Express
Herst.-Nr.:
     127301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Dauerlichtmodul Signalsäule
Stex24 Signalsäule | Produktgruppe: Signalsäulen 50mm 24V AC/DC | Serie: Signalsäule
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP65
Betriebsspannung:
24V AC/DC
Kategorie:
Signalsäulen/-leuchten
Baugröße:
50mm
Serie:
Signalsäule
Bereich:
Signalsäulen 50mm 24V
Typ:
4 Kalotten/Module
Farbe der LED:
blau-grün-gelb-rot
Kupferzahl:
0
Kupferbasis in Euro:
0
MTZ:
0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,08*
€ 92,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,23*
€ 91,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,11*
€ 88,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,34*
€ 76,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,65*
€ 72,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,91*
€ 64,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 47,17*
€ 56,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,00*
€ 49,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stecker Express
127192
ab € 8,59*
Zubehör
Stecker Express
127194
ab € 8,59*
Zubehör
Stecker Express
127196
ab € 8,59*
Zubehör
Stecker Express
127198
ab € 8,57*
Zubehör
Stecker Express
127200
ab € 8,57*
Zubehör
Stecker Express
127202
ab € 13,02*
Zubehör
Stecker Express
127204
ab € 8,64*
Zubehör
Stecker Express
127206
ab € 13,03*
Zubehör
Stecker Express
127208
ab € 8,64*
Zubehör
Stecker Express
127210
ab € 13,03*
Zubehör
Stecker Express
127212
ab € 8,58*
Zubehör
Stecker Express
127214
ab € 13,03*
Zubehör
Stecker Express
127216
ab € 8,64*
Zubehör
Stecker Express
127218
ab € 13,03*
Zubehör
Stecker Express
127220
ab € 8,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.