Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

127206 Stex24 Leuchtmittel für Signalsäule gelb, 50/70mm, 24V AC/DC, LED-Blinklicht SL/24 103


Menge:  Stück  
Produktinformationen
127206 Stex24 Leuchtmittel für Signalsäule gelb, 50/70mm, 24V AC/DC, LED-Blinklicht SL/24 103
127206 Stex24 Leuchtmittel für Signalsäule gelb, 50/70mm, 24V AC/DC, LED-Blinklicht SL/24 103
Artikel-Nr.:
     52L5J-127206
Hersteller:
     Stecker Express
Herst.-Nr.:
     127206
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Lampenmodul Signalsäule
Leuchtenmodul Signalsäule
Stex24 Leuchtmittel für Signalsäule | Produktgruppe: Signalsäulen 70mm Einzelteile | Serie: Leuchtmittel
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Typ:
LED-Lampen
Baugröße:
50/70mm
Betriebsspannung:
24V AC/DC
Serie:
Leuchtmittel
Kategorie-Typ:
LED's 50mm und 70mm
Kategorie:
Signalsäulen/-leuchten
Bereich:
Signalsäulen Einzelteile
Kupferzahl:
0
Kupferbasis in Euro:
0
MTZ:
0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stecker Express
127194
ab € 8,60*
Zubehör
Stecker Express
127195
ab € 10,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.