Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

127198 Stex24 Kalotte/Modul für Signalsäule rot, 50mm SK50-OB/231 104


Menge:  Stück  
Produktinformationen
127198 Stex24 Kalotte/Modul für Signalsäule rot, 50mm SK50-OB/231 104
127198 Stex24 Kalotte/Modul für Signalsäule rot, 50mm SK50-OB/231 104
Artikel-Nr.:
     52L5J-127198
Hersteller:
     Stecker Express
Herst.-Nr.:
     127198
EAN/GTIN:
     k.A.
Stex24 Kalotte/Modul für Signalsäule rot, 50mm SK50-OB/231 104 | Produktgruppe: Signalsäulen 50mm Einzelteile | Serie: Kalotte/Modul
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Kategorie:
Signalsäulen/-leuchten
Bereich:
Signalsäulen Einzelteile
Baugröße:
50mm
Werkstoff:
Polycarbonat (PC)
Typ:
Kalotte/Modul
Serie:
Kalotte/Modul
Kategorie-Typ:
Module 50mm
Kupferzahl:
0
Kupferbasis in Euro:
0
MTZ:
0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stecker Express
127214
ab € 13,03*
Zubehör
Stecker Express
127216
ab € 8,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.