Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10269202043 Flexa ROHRflex-Duo PA 6 Wellschlauch / Wellrohr Polyamid PA6 Duo - AD 53,9mm, ID 43,9mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
10269202043 Flexa ROHRflex-Duo PA 6 Wellschlauch / Wellrohr Polyamid PA6 Duo - AD 53,9mm, ID 43,9mm
10269202043 Flexa ROHRflex-Duo PA 6 Wellschlauch / Wellrohr Polyamid PA6 Duo - AD 53,9mm, ID 43,9mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-125326
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10269202043
EAN/GTIN:
     4025113261526
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schutzschlauch
Wellenrohr
Flexa ROHRflex-Duo PA 6 Wellschlauch / Wellrohr Polyamid PA6 Duo | Produktgruppe: Wellrohr doppelt geschlitzt Zip | Serie: Kunststoff-Wellschlauch
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40°C
Temperaturbereich max.:
120°C
Eigenschaften Brandverhalten:
flammwidrig, halogenfrei, selbstverlöschend
Einsatz in Energieführungsketten:
Nein
Eigenschaften Umgebung:
UV-beständig
Farbe:
schwarz
Eigenschaften chemisch:
silikonfrei, cadmiumfrei, weitgehend chemikalienbeständig
Schutzart:
IP40
Serie:
Kunststoff-Wellschlauch
Außendurchmesser:
21,2mm
Eigenschaften mechanisch:
flexibel
Nenngröße AD:
21,2
Werkstoff Grund-/Innenaufbau:
Polyamid (PA6)
Kategorie-Typ:
Kabelschutzschlauch
Typ:
Wellschlauch / Wellrohr Polyamid PA6 Duo
Bauart:
ROHRflex-Duo PA 6
Innendurchmesser:
15,1mm
Schlauchaufbau Profil/Struktur:
schmales Profil
Weitere Suchbegriffe: Wellrohr, Wellschlauch, flexa wellrohr, wellrohr
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 65,00*
ab € 11,54*
€ 13,77*
20 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 11,5539*
€ 13,7939*
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 11,73009*
€ 13,99009*
19 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 12,9948*
€ 15,3748*
Lager 52L5J
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 11,36*
€ 25,93*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 25,93*
€ 30,86
pro Meter
ab 2 Meter
€ 25,36*
€ 30,18
pro Meter
ab 5 Meter
€ 23,74*
€ 28,25
pro Meter
ab 10 Meter
€ 22,64*
€ 26,94
pro Meter
ab 20 Meter
€ 21,93*
€ 26,10
pro Meter
ab 25 Meter
€ 19,73*
€ 23,48
pro Meter
ab 50 Meter
€ 17,54*
€ 20,87
pro Meter
ab 100 Meter
€ 15,36*
€ 18,28
pro Meter
ab 200 Meter
€ 13,16*
€ 15,66
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 11,36*
€ 13,52
pro Meter
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
10308012013
ab € 0,4682*
Zubehör
Flexa
10308012016
ab € 0,48812*
Zubehör
Flexa
10308012019
ab € 0,4994*
Zubehör
Flexa
10318000016
ab € 4,381*
Zubehör
Flexa
10318000020
ab € 4,641*
Zubehör
Flexa
10318000025
ab € 4,911*
Zubehör
Flexa
10318000032
ab € 5,252*
Zubehör
Flexa
10318000040
ab € 6,042*
Zubehör
Flexa
10318000050
ab € 6,892*
Zubehör
Flexa
10318000063
ab € 7,162*
Zubehör
Flexa
15128015216
ab € 6,501*
Zubehör
Flexa
15128015220
ab € 6,501*
Zubehör
Flexa
15128021220
ab € 6,701*
Zubehör
Flexa
15128021225
ab € 6,701*
Zubehör
Flexa
15128028225
ab € 7,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.