Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Schutzschlauch AD54,5 43,9x53,9 sw ROHRflex-DuoPA6 54,5


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kunststoff-Schutzschlauch AD54,5 43,9x53,9 sw ROHRflex-DuoPA6 54,5
Kunststoff-Schutzschlauch AD54,5 43,9x53,9 sw ROHRflex-DuoPA6 54,5
Artikel-Nr.:
     3518I-75066723
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10269202043
EAN/GTIN:
     4025113261526
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schutzschlauch
Wellenrohr

Kunststoff-Schutzschlauch AD54,5 43,9x53,9 sw ROHRflex-DuoPA6 54,5

Vollkunststoff-Wellschlauch ROHRflex-Duo PA 6, HB (UL 94), Ringe, IP 40. Innen und außen gewellt, zweiteilig, der Länge nach teilbar und wiederverschließbar Material: Kunststoff (PA), Farbe: schwarz Temperaturbereich: -40°C...+120°C ^ +150°C Eigenschaften: weitgehend chemikalienbeständig / silikon-, cadmium- und halogenfrei / selbstverlöschend / UV-beständig / flammwidrig / flexibel / biegewechselbeständig Einsatzbereich: nachträgliche Installation und Reparaturen / Schaltschrankbau / schutzisolierte Elektroinstallationen im Maschinen- und Anlagenbau nach DIN EN 60204 / Elektroanlagen
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
54,5 mm
Nenngröße in Zoll:
1 1/2 Zoll
Außendurchmesser:
53,9 mm
Innendurchmesser:
43,9 mm
Werkstoff:
Polyamid 6
Einsatztemperatur:
-40..120 °C
Schutzart (IP):
IP40
Brandschutz nach UL 94:
HB
Biegeradius, statisch:
140 mm
Biegeradius, dynamisch:
420 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Wellrohr, Wellschlauch, flexa wellrohr, wellrohr
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
25
€ 65,00*
ab € 11,59*
€ 13,52*
18 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 11,5739*
€ 13,5439*
26 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 11,76009*
€ 13,74009*
19 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 12,9748*
€ 15,1348*
26 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 13,43*
€ 15,60*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 13,52*
€ 16,0888
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 11,59*
€ 13,7921
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 338,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
10308012013
ab € 0,4682*
Zubehör
Flexa
10308012016
ab € 0,48812*
Zubehör
Flexa
10308012019
ab € 0,4994*
Zubehör
Flexa
10318000016
ab € 4,381*
Zubehör
Flexa
10318000020
ab € 4,641*
Zubehör
Flexa
10318000025
ab € 4,911*
Zubehör
Flexa
10318000032
ab € 5,212*
Zubehör
Flexa
10318000040
ab € 6,052*
Zubehör
Flexa
10318000050
ab € 6,882*
Zubehör
Flexa
10318000063
ab € 7,162*
Zubehör
Flexa
15128015216
ab € 6,491*
Zubehör
Flexa
15128015220
ab € 6,491*
Zubehör
Flexa
15128021220
ab € 6,711*
Zubehör
Flexa
15128021225
ab € 6,721*
Zubehör
Flexa
15128028225
ab € 7,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.