| |
|
| Artikel-Nr.: 4NVP2-8015825030202 Herst.-Nr.: 8015825030202 EAN/GTIN: 8015825030202 |
| |
|
| | |
| 8015825030202 Knotengeflecht, NODAFORT - Aus dickverzinkten Drähten - Abstand Vertikaldrähte: 15 cm - Horizontaldraht-Ø 2,0 mm - Vertikaldraht-Ø 2,0 mm - Kantendraht-Ø 2,5 mm - Rollenlänge 50 m Abmessung: Höhe (cm) / Anzahl Drähte horizontal / Abstand Drähte vertikal |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knotengeflecht, Knotengeflechtzaun, Wildgatter, drahtgeflecht verzinkt 50m, drahtgeflecht, drahtgeflecht verzinkt, 8015825030202, NODAFORT, Zaun, Knotengeflecht NODAFORT, 28569943, 1648325, 28569937, Knotengeflechte, 28569846, Draht- und Zauntechnik, 28569394, Befestigungstechnik, 1 Nodafort Knotengefl. 145/20/15 a 50 m dickvz, Aus dickverzinkten Drähten, Abstand Vertikaldrähte: 15 cm, Horizontaldraht-Ø 2, 0 mm, Vertikaldraht-Ø 2, Kantendraht-Ø 2, 5 mm, Rollenlänge 50 m, Abmessung: Höhe (cm) / Anzahl Drähte horizontal / Abstand Drähte vertikal, Draht- |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4NVP2 | | | | | | € 35,99* | ab € 102,66* | € 129,85* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 98,98* | € 130,49* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 111,16* | € 139,88* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 116,46* | € 146,24* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 116,52* | € 146,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4NVP2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 2,0532* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4NVP2 | | Versand: Lager 4NVP2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 35,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4NVP2 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|