Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nodafort Knotengefl. 145/20/15 a 50 m dickvz.


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Nodafort Knotengefl. 145/20/15 a 50 m dickvz.
Nodafort Knotengefl. 145/20/15 a 50 m dickvz.
Artikel-Nr.:
     4012-142890
Hersteller:
     Metallurgica Abruzzese S.P.A.
Herst.-Nr.:
     RN02145050B
EAN/GTIN:
     8015825030202
Suchbegriffe:
Drahtgeflecht
Drahtgeflechte
Geflechtzaun
Maschendrahtzaun
Knotengeflecht, NODAFORT

• Aus dickverzinkten Drähten • Abstand Vertikaldrähte: 15 cm • Horizontaldraht-Ø 2,0 mm • Vertikaldraht-Ø 2,0 mm • Kantendraht-Ø 2,5 mm • Rollenlänge 50 m Abmessung: Höhe (cm) / Anzahl Drähte horizontal / Abstand Drähte vertikal

Weitere Informationen:
Abmessung:
145/20/15
Gewicht Rolle:
42 kg
Stückzahl pro Palette:
12 Rollen
Herstellerartikelnummer:
RN02145050B
Herstellername:
Metallurgica Abruzzese S.P.A.
Markenname:
NODAFORT
Ursprungsland:
Land unbekannt
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
18
€ 35,99*
ab € 102,66*
€ 129,85*
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 98,98*
€ 130,49*
Lager 4012
18
€ 4,90*
ab € 111,16*
€ 139,88*
€ 4,80*
ab € 116,46*
€ 146,24*
€ 4,80*
ab € 116,52*
€ 146,24*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 139,88*
€ 166,46
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 138,85*
€ 165,23
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 132,00*
€ 157,08
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 126,43*
€ 150,45
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 111,16*
€ 132,28
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 2,2232* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.