| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE8015825030202 Herst.-Nr.: DVE8015825030202 EAN/GTIN: 8015825030202 |
| |
|
| | |
| Knotengeflecht NODAFORT - Aus dickverzinkten Drähten - Abstand Vertikaldrähte: 15 cm - Horizontaldraht-Ø 2,0 mm - Vertikaldraht-Ø 2,0 mm - Kantendraht-Ø 2,5 mm - Rollenlänge: 50 m Abmessung: Höhe (cm) / Anzahl Drähte horizontal / Abstand Drähte vertikal Preise gültig bis zum 31.07.2017- Abmessung 145/20/15 - Gewicht Rolle 42,0 kg - Stückzahl pro Palette 12 Rollen Weitere Informationen: | | Abmessung: | 145/20/15 | Gewicht Rolle: | 42,0 kg | Stückzahl pro Palette: | 12 Rollen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 98,79* | € 129,97* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 111,91* | € 139,32* | | | | | 3 Tage | | | | | € 35,99* | ab € 111,28* | € 139,33* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 116,84* | € 145,65* | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 116,79* | € 145,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 2,3368* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|