Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochplatte B450xL1000mm himmelblau RASTERPLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-9000428001
Hersteller:
     RASTERPLAN
Herst.-Nr.:
     4001.00.1010
EAN/GTIN:
     4054773012001
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
flexibel und ausbaufähig · ideal zur Befestigung an Wänden, Werkbänken oder einsetzbar als freistehende Trennwände · Lochplatten aus 1,25 mm starkem Stahlblech · pulverbeschichtet · rundum abgekantet und mittels Unterzüge verstärkt · Lochabstand 38 mm · Lochgröße 10 mm² Weitere technische Eigenschaften: · Lochabstand: 38mm · Plattenstärke: 1,25mm
Weitere Informationen:
Farbe:
himmelblau, RAL 5015
Breite:
450 mm
Länge:
1000 mm
Marke:
RASTERPLAN
Material:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: kappes lochplatte, lochplatte, lochplatte b450xl500mm, Loch-/Schlitzplatte, Loch-/Schlitzplatten, Lochplatten, Lochplattenwände, Raster Plan, RasterPlan
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
1
€ 5,99*
ab € 46,16*
€ 57,96*
1 Tag
15
1
€ 5,45*
ab € 46,01*
€ 58,02*
1 Tag
10
1
€ 7,90*
ab € 47,76*
€ 59,91*
3 Tage
15
1
€ 4,99*
ab € 49,39*
€ 62,08*
Lager 4BULW
11
1
€ 5,59*
ab € 51,91*
€ 64,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,79*
€ 77,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,27*
€ 76,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,28*
€ 74,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,79*
€ 71,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,27*
€ 68,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,91*
€ 61,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.1801
ab € 13,36*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.1901
ab € 17,58*
Zubehör
Kappes Systeme
4044.00.0901
ab € 32,55*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.2801
ab € 11,47*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.3301
ab € 18,84*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.1901
ab € 4,09*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.2001
ab € 4,21*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.1801
ab € 3,86*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.1101
ab € 11,23*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.1201
ab € 21,18*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.2501
ab € 11,87*
Zubehör
RASTERPLAN
4042.00.0401
ab € 6,08*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.0901
ab € 27,00*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.2601
ab € 8,90*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.2701
ab € 9,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.