Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochplatte B450xL1000mm himmelblau RASTERPLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000428001_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000428001_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-9000428001
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     4001.00.1010
EAN/GTIN:
     4054773012001
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
flexibel und ausbaufähig · ideal zur Befestigung an Wänden, Werkbänken oder einsetzbar als freistehende Trennwände · Lochplatten aus 1,25 mm starkem Stahlblech · pulverbeschichtet · rundum abgekantet und mittels Unterzüge verstärkt · Lochabstand 38 mm · Lochgröße 10 mm²Weitere technische Eigenschaften:· Lochabstand: 38mm· Plattenstärke: 1,25mm
Weitere Informationen:
Farbe:
himmelblau, RAL 5015
Breite:
450 mm
Länge:
1000 mm
Marke:
RASTERPLAN
Material:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: kappes lochplatte, lochplatte, lochplatte b450xl500mm, Loch-/Schlitzplatte, Loch-/Schlitzplatten, Lochplatten, Lochplattenwände, Raster Plan, RasterPlan
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
1
€ 5,99*
ab € 46,12*
€ 58,18*
Lager 1498
20
1
€ 5,45*
ab € 46,02*
€ 58,24*
1 Tag
10
1
€ 7,90*
ab € 47,73*
€ 60,14*
3 Tage
15
1
€ 4,99*
ab € 49,41*
€ 62,32*
5 Tage
20
1
€ 5,99*
ab € 50,39*
€ 63,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,24*
€ 69,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,36*
€ 68,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,78*
€ 66,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,31*
€ 64,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,33*
€ 61,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,02*
€ 54,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.1801
ab € 13,35*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.1901
ab € 17,68*
Zubehör
Kappes Systeme
4044.00.0901
ab € 32,58*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.2801
ab € 11,49*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.3301
ab € 18,83*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.1901
ab € 4,09*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.2001
ab € 4,24*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.1801
ab € 3,86*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.1101
ab € 11,20*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.1201
ab € 21,26*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.2501
ab € 11,83*
Zubehör
RASTERPLAN
4042.00.0401
ab € 6,09*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.0901
ab € 26,92*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.2601
ab € 8,91*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.2701
ab € 9,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.