| |
|
| Artikel-Nr.: 245-RASTERPLAN4040.00.1901 Herst.-Nr.: 4040.00.1901 EAN/GTIN: 4251142204863 |
| |
|
| | |
| Werkzeughalter doppelt, gerade, für Wände mit 10 x 10 mm Quadratlochung
Anwendung Individuelle Halterung für Werkzeuge und Teile in Lochblechwänden mit einer Qudratlochung 10 x 10 mm, Achsabstand 38 mm • die Haken werden einfach in die gewünschte Lochung eingehängt und mit der roten Kunststoffschraube arretiert
Lieferung Schraube im Lieferumfang enthalten Weitere Informationen: | | Produktzertifizierung: | eph Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH (Dresde | Passend für Lochplatten: | Ja | Tiefe: | 100 mm | Werkstoff: | Stahlblech | Geeignet für Schlitzplatten: | Nein | Prüfzeichen: | GS - EPH Dresden | Hakendurchmesser: | 6 mm | Farbe: | Aluminiumfarben | Anzahl Träger: | 2 STK | Prüfzeichen - Produktzertifizierung: | GS - EPH Dresden - eph Entwicklungs- und Prüflabor Holztechn |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: RasterPlan Tragelemente, Werkzeughalter, Halterungen, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, RasterPlan, Tragelemente |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,09* | € 6,37* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 4,09* | € 6,37* | | | | Lager 245 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,23* | € 6,57* | | | | | | 8 Tage | | | 35 | | € 7,90* | ab € 4,28* | € 6,57* | | | | | 8 Tage | | | 35 | | Frei Haus | ab € 4,30* | € 6,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|