Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube ISO 12474 Innen-6kt M10x1x 40 8.8 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000222809
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     124748000102040
EAN/GTIN:
     4051426629418
Suchbegriffe:
DIN 912 Feingewinde
DIN EN ISO 12474
ISO 12474
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 124...
ISO 12474 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 10 x1 x 40 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 40mm · Gruppencode: 12474.800 · Normart: ISO 12474
Weitere Informationen:
Länge:
40 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
10 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Zylinderschrauben mit Innensechskant, mit metrischem Feingew
Werkstoff:
8.8
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1400
100
€ 4,30*
ab € 0,0849*
€ 0,1262*
5 Tage
1900
100
€ 5,99*
ab € 0,1152*
€ 0,1324*
Lager 4BULW
1330
100
€ 5,59*
ab € 0,0951*
€ 0,1326*
15 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1161*
€ 0,1601*
7 Tage
1900
100
€ 7,99*
ab € 0,1507*
€ 0,2067*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1326*
€ 0,15779
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1309*
€ 0,15577
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1233*
€ 0,14673
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1194*
€ 0,14209
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1146*
€ 0,13637
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0951*
€ 0,11317
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 13,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.