Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 10 x1 x 40 ISO 12474 m.Innensechskant 44416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 10 x1 x 40 ISO 12474 m.Innensechskant 44416
Zylinderschraube M 10 x1 x 40 ISO 12474 m.Innensechskant 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019410817
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     124748000102040
EAN/GTIN:
     4051426629418
Suchbegriffe:
DIN 912 Feingewinde
DIN EN ISO 12474
ISO 12474
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 124...
Zylinderschraube ISO 12474 Innen-6kt M10x1x 40 8.8 100 Stück ISO 12474 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 10 x1 x 40 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 40mm· Gruppencode: 12474.800· Normart: ISO 12474
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
124748000102040
Werksnummer:
8000222809
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,034100
Gewicht brutto Kg:
0,034100
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x1 x 40
Norm:
ISO 12474 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1300
100
€ 4,30*
ab € 0,0851*
€ 0,1244*
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1161*
€ 0,1581*
Lager 1955
1900
100
€ 5,99*
ab € 0,1412*
€ 0,1926*
7 Tage
1330
100
€ 5,59*
ab € 0,1442*
€ 0,1952*
6 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,1507*
€ 0,2037*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1926*
€ 0,22919
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1879*
€ 0,2236
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1762*
€ 0,20968
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1722*
€ 0,20492
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1652*
€ 0,19659
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1412*
€ 0,16803
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 19,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.