Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 985 Klemmteil M14 A 4 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000181610
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009859409140000
EAN/GTIN:
     4043952347652
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
~DIN 985 A 4 Sechskantmuttern mit Klemmteil · mit nichtmetallischem Einsatz · niedrige Form - Abmessung: M 14 VE=K (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 00985.940 · Normart: DIN 985
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit nichtmetallischem Einsat
Ø:
14 mm
Norm:
DIN 985
Werkstoff:
A 4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
225
25
€ 4,30*
ab € 0,3111*
€ 0,45*
6 Tage
225
25
€ 4,90*
ab € 0,335*
€ 0,465*
12 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,3156*
€ 0,4796*
5 Tage
325
25
€ 5,99*
ab € 0,3753*
€ 0,519*
Lager 4BULW
228
25
€ 5,59*
ab € 0,3859*
€ 0,5359*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,5359*
€ 0,63772
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5259*
€ 0,62582
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,4959*
€ 0,59012
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4859*
€ 0,57822
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4659*
€ 0,55442
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,3859*
€ 0,45922
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 13,3975* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.