| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-009859409140000 Herst.-Nr.: 009859409140000 EAN/GTIN: 4043952347652 |
| |
|
| | |
| ~DIN 985 A 4 Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit nichtmetallischem Einsatz, niedrige Form - Abmessung: M 14 VE=K (25 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2.500 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN EN ISO 10511, Sechskantmutter ISO 10511, Sicherungsmutter DIN 985, Sicherungsmutter DIN 985 FG, Edelstahl-Sicherungsmutter (ohne Norm), Edelstahlmutter DIN 985, Edelstahlmutter ISO 10511, Sicherungsmutter (ohne Norm), din 985 m14 reyher, sicherungsmutter (ohne norm), din 985 m14, Elastik-Stoppmuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Selbstsichernde Muttern, Sicherungsmuttern, Stoppmuttern, Vergleiche ISO 7040, M14, M 14, Austenite (A4), unveredelt; naturfarben, AM985140, 00985.940 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 25 | | € 4,30* | ab € 0,3111* | € 0,45* | | | | | | 6 Tage | | | 25 | | € 4,90* | ab € 0,335* | € 0,465* | | | | | 12 Tage | | | 25 | | € 4,95* | ab € 0,3156* | € 0,4796* | | | | | 5 Tage | | | 25 | | € 5,99* | ab € 0,3753* | € 0,519* | | | | | 2 Tage | | | 25 | | € 5,59* | ab € 0,3859* | € 0,5359* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 11,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|