Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 14 DIN 985 m.Klemmteil A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 14 DIN 985 m.Klemmteil A 4
Sechskantmutter M 14 DIN 985 m.Klemmteil A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019372507
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009859409140000
EAN/GTIN:
     4043952347652
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
Sechskantmutter DIN 985 Klemmteil M14 A 4 25 Stück ~DIN 985 A 4 Sechskantmuttern mit Klemmteil · mit nichtmetallischem Einsatz · niedrige Form - Abmessung: M 14 VE=K (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00985.940· Normart: DIN 985
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009859409140000
Werksnummer:
8000181610
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,025000
Gewicht brutto Kg:
0,025000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 14
Norm:
DIN 985 m.Klemmteil
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
225
25
€ 4,30*
ab € 0,3111*
€ 0,46*
6 Tage
225
25
€ 4,90*
ab € 0,335*
€ 0,465*
11 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,3156*
€ 0,4896*
Lager 1955
325
25
€ 5,99*
ab € 0,3753*
€ 0,529*
7 Tage
228
25
€ 5,59*
ab € 0,3859*
€ 0,5359*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,529*
€ 0,62951
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5072*
€ 0,60357
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,4853*
€ 0,57751
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4653*
€ 0,55371
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4453*
€ 0,52991
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,3753*
€ 0,44661
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 13,225* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.