Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugmaschinenkoffer B390xT240xH112mm Schaumstoffeinlage f.Bohrmaschinen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000871279
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     99913
EAN/GTIN:
     4033515999138
Suchbegriffe:
Bandschleiferkoffer
Bohrmaschinenkoffer
Stichsägekoffer
Winkelschleiferkoffer
aus Stahlblech mit Schaumstoffeinlage Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Universal einsetzbar für Elektrowerkzeuge, Bohrmaschinen, Akkuschrauber, Stichsägen und Winkelschleifer
Weitere Informationen:
Einlage:
Schaumstoffeinlage
Breite:
390 mm
Eignung:
für Bohrmaschinen
Farbe:
blau
Material:
Stahlblech
Tiefe:
240 mm
Höhe:
112 mm
Weitere Suchbegriffe: bohrmaschinenkoffer, Koffer, Maschinenkoffer, Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugmaschinenkoffer
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
45
€ 5,99*
ab € 15,17*
€ 20,50*
Lager 4BULW
43
€ 5,59*
ab € 15,33*
€ 20,60*
5 Tage
61
€ 5,99*
ab € 15,67*
€ 21,10*
3 Tage
61
€ 4,99*
ab € 16,01*
€ 21,51*
€ 7,95*
ab € 16,15*
€ 22,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.