Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugmaschinenkoffer B390xT240xH112mm Schaumstoffeinlage f.Bohrmaschinen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1736-4000871279
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     99913
EAN/GTIN:
     4033515999138
Suchbegriffe:
Bandschleiferkoffer
Bohrmaschinenkoffer
Stichsägekoffer
Winkelschleiferkoffer
aus Stahlblech mit Schaumstoffeinlage Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Universal einsetzbar für Elektrowerkzeuge, Bohrmaschinen, Akkuschrauber, Stichsägen und Winkelschleifer
Weitere Informationen:
Einlage:
Schaumstoffeinlage
Breite:
390 mm
Eignung:
für Bohrmaschinen
Farbe:
blau
Material:
Stahlblech
Tiefe:
240 mm
Höhe:
112 mm
Weitere Suchbegriffe: bohrmaschinenkoffer, Koffer, Maschinenkoffer, Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugmaschinenkoffer
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
45
€ 5,99*
ab € 15,02*
€ 20,21*
2 Tage
43
€ 5,59*
ab € 15,24*
€ 20,30*
6 Tage
61
€ 5,99*
ab € 15,63*
€ 20,82*
Lager 1736
61
€ 4,99*
ab € 15,89*
€ 21,22*
€ 7,95*
ab € 16,04*
€ 22,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.