Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugmaschinenkoffer B390xT240xH112mm Schaumstoffeinlage f.Bohrmaschinen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-4000871279
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     99913
EAN/GTIN:
     4033515999138
Suchbegriffe:
Bandschleiferkoffer
Bohrmaschinenkoffer
Stichsägekoffer
Winkelschleiferkoffer
aus Stahlblech mit SchaumstoffeinlageWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: Universal einsetzbar für Elektrowerkzeuge, Bohrmaschinen, Akkuschrauber, Stichsägen und Winkelschleifer
Weitere Informationen:
Einlage:
Schaumstoffeinlage
Breite:
390 mm
Eignung:
für Bohrmaschinen
Farbe:
blau
Material:
Stahlblech
Tiefe:
240 mm
Höhe:
112 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: bohrmaschinenkoffer, Koffer, Maschinenkoffer, Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugmaschinenkoffer
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
66
€ 5,99*
ab € 15,11*
€ 20,24*
1 Tag
62
€ 5,59*
ab € 15,22*
€ 20,34*
5 Tage
88
€ 5,99*
ab € 15,64*
€ 20,86*
3 Tage
88
€ 4,99*
ab € 15,85*
€ 21,26*
€ 7,95*
ab € 16,08*
€ 22,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 6 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 7 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 8 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 9 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.