Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellspannbohrfutter EXTRA80-RV Spann-D.1,5-13mm 1/2Zoll-20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000832112
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     1328310
EAN/GTIN:
     4019208414935
Suchbegriffe:
Schnellspannbohrfutter
Schnellspannfutter
röhm schnellspannbohrfutter 1,5-13 ...
schnellspannbohrfutter röhm
im Metallgehäuse · mit Radialverriegelung · für Akku-Bohrmaschinen und Schrauber · Netz-Bohrmaschine mit selbsttätiger Nachstellung · schlagbohrfest · mit Staubschutz · durchbohrt · Spannfasen der Backen aus Hartmetall · für Rechts- und Linkslauf Weitere technische Eigenschaften: · Drehrichtung: für Rechts- und Linkslauf
Weitere Informationen:
Spann-Ø:
1,5-13 mm
Aufnahme:
1/2″ - 20 mm
Außen-Ø:
42,7 mm
Supplier Number:
1328310
Gehäuse:
Metall
Marke:
RÖHM
Weitere Suchbegriffe: schnellspannbohrfutter, Bohrfutter, Genauigkeits-Schnellspannbohrfutter
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
74
1
€ 5,45*
ab € 27,69*
€ 35,57*
3 Tage
54
1
€ 5,99*
ab € 27,81*
€ 35,61*
3 Tage
72
1
€ 4,99*
ab € 28,30*
€ 36,34*
5 Tage
73
1
€ 5,99*
ab € 29,06*
€ 37,19*
Lager 4BULW
52
1
€ 5,59*
ab € 35,22*
€ 44,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,28*
€ 52,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,18*
€ 52,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,16*
€ 50,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,91*
€ 47,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.