Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÖHM 1328310 Schnellspannbohrfutter EXTRA80-RV Spann-Ø 1,5-13 mm 1/2" - 20 mm fü


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RÖHM 1328310 Schnellspannbohrfutter EXTRA80-RV Spann-Ø 1,5-13 mm 1/2" - 20 mm fü
RÖHM 1328310 Schnellspannbohrfutter EXTRA80-RV Spann-Ø 1,5-13 mm 1/2" - 20 mm fü
RÖHM 1328310 Schnellspannbohrfutter EXTRA80-RV Spann-Ø 1,5-13 mm 1/2" - 20 mm fü
Artikel-Nr.:
     1955B-39976258564
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     4000832112
EAN/GTIN:
     4019208414935
Suchbegriffe:
Schnellspannbohrfutter
Schnellspannfutter
röhm schnellspannbohrfutter 1,5-13 ...
schnellspannbohrfutter röhm
Schnellspannbohrfutter EXTRA80-RV Spann-D.1,5-13mm 1/2Zoll-20mm im Metallgehäuse · mit Radialverriegelung · für Akku-Bohrmaschinen und Schrauber · Netz-Bohrmaschine mit selbsttätiger Nachstellung · schlagbohrfest · mit Staubschutz · durchbohrt · Spannfasen der Backen aus Hartmetall · für Rechts- und LinkslaufWeitere technische Eigenschaften:· Drehrichtung: für Rechts- und Linkslauf
Weitere Informationen:
eClassID:
21020490
HerstellerNr:
4000832112
Werksnummer:
4000832112
Länge netto mm:
95,00
Breite netto mm:
50,00
Höhe netto mm:
50,00
Gewicht netto Kg:
0,310000
Gewicht brutto Kg:
0,310000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Spann-Ø 1,5-13 mm
Produktart:
Schnellspannbohrfutter
Ausfuehrung:
für Rechts- und Linkslauf Metall
Weitere Suchbegriffe: schnellspannbohrfutter
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
74
1
€ 5,45*
ab € 27,70*
€ 35,59*
4 Tage
54
1
€ 5,99*
ab € 27,80*
€ 35,63*
4 Tage
73
1
€ 4,99*
ab € 28,34*
€ 36,36*
Lager 1955
73
1
€ 5,99*
ab € 28,87*
€ 37,22*
4 Tage
74
2
Frei Haus
ab € 27,91*
€ 38,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,22*
€ 44,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.